絞り込み
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
ピッチ(mm)
  • 1.4(1)
ブランド
  • SK11
  • トップマン[工具・金物](7)
  • Silky(ユーエム工業)(5)
  • 神東工業(3)
  • エスコ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • 大西工業(1)
  • カクダイ(1)
  • 河部鋸刃(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • レザーソー(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 河部精密工業(KSK)(1)
  • SOUTHERN CROSS(1)
  • 龍宝丸(1)
  • ニーズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
350~400未満(1)
  • 木工用角度切鋸 SK11

    木工用角度切鋸

    SK11
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
    用途木材の角度切り。全長(mm)350ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切り材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
  • 万能鋸MAP SK11

    万能鋸MAP

    SK11(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
    用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断)材質(グリップ)アルミダイキャスト

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

その他鋸