絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • BERGEON(44)
  • DELTA[腕時計](11)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • HOROTEC SA(8)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(3)
  • MKS(明工舎)(58)
  • SEIKO治工具(44)
  • Timelab(5)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
  • Witschi fils SA(2)
  • アズワン(5)
  • エスコ(43)
  • エッシェンバッハ(2)
  • サンニシムラ(24)
  • シチズン(3)
  • トップウェル(9)
  • バンビ(4)
  • 光陽社(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 時計用バンドピン抜き ANEX

    時計用バンドピン抜き

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
    用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)トラスコ品番803-6982セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm全長(mm)60質量(g)37種類セット品軸長(mm)15材質(グリップ)真鍮材質(刃)鉄刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 時計バンド交換工具 ANEX

    時計バンド交換工具

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
    用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。仕様時計バンドピン外しトラスコ品番493-6388軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)全長(mm)80質量(g)17種類精密ドライバー軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)グリップ径(Φmm)5材質(グリップ)真鍮先端形状ピン抜き/バネ棒外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端刃幅(mm)0.8刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイクロコンビハンマー(鉄+ナイロン) ANEX

    マイクロコンビハンマー(鉄+ナイロン)

    ANEX
    取扱い終了
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハン。マー頭部が抜けず、安心です。ヘッド交換可。(本体装備は鉄平・ナイロン)
    用途【本体】PP、TPE、炭素鋼。全長:180mm。柄幅:56mm。ヘッド径:12mm。テイル幅:15mm幅(mm)【テイル】15全長(mm)180ヘッド径(Φmm)12柄幅(mm)56
  • 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX

    時計金属ベルト固定用ミニバイス

    ANEX
    取扱い終了
    時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
    用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付きサイズ(mm)W35xD41xH35

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール