3ページ目: 床用ワックス

268件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
  • クリスタルクリア25 ペンギンワックス

    クリスタルクリア25

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1箱(18L)
    6日以内出荷
    厚みのある透明なガラスのような光沢。 高い洗浄性で汚れを抱き込まない。 高濃度25%でも抜群の塗りやすさ。 硬質塗膜で優れた耐摩耗性。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)仕様環境ホルモン対応、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮タイプ業務用標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • プロバランス ネクスト RECOBO 18L リンレイ

    プロバランス ネクスト RECOBO 18L

    リンレイ
    15,980税込17,578
    1缶
    5日以内出荷
    新採用D.R.C構造により、クラス最高峰の光沢性能と耐久性を実現しています。 コストパフォーマンスにも優れた、プロが理想とする次世代のマルチバランス設計です。
    用途化学床用ワックストラスコ品番824-6617材質金属架橋型アクリル樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤幅(mm)351高さ(mm)287奥行(mm)261容量(L)18標準使用量約1800[[平米]]/18Lアズワン品番64-8883-50繰り返し・詰め替え対応
  • 超耐久プロつやコートV HG RECOBO リンレイ

    超耐久プロつやコートV HG RECOBO

    リンレイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個(18L)
    7日以内出荷
    透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ 清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性 作業性の安心につながる優れた乾燥性 作業中も気にならない低臭設計 スーパークリスタルポリマー配合
    用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
  • 白木美人 ミヤキ

    白木美人

    ミヤキ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。 天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。 塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
    用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。) 和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
  • クレストン ミヤキ

    クレストン

    ミヤキ
    21,980税込24,178
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    クレストンは特に汚れやすい多孔質石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理・メンテナンス清掃の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制し長期にわたりコート保護します。
    成分フッ素とシリコーンの混合物外観無色透明
  • ユシロンウッド F-1 ユシロ化学工業

    ユシロンウッド F-1

    ユシロ化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    汎用タイプの木床用樹脂ワックスです。モップさばきが軽く光沢の高い仕上がりで、一般家屋や学校など比較的歩行条件の緩やかなフロアに最適です。表面塗装がなく吸い込みがある木床の場合は、下地剤と組み合わせてのご使用をおすすめします。
    用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)3塗布量75m2/L
  • ユシロンコート ヒールブロック ユシロ化学工業

    ユシロンコート ヒールブロック

    ユシロ化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(14L)
    6日以内出荷
    高反発ポリマーの働きにより、ヒールマークやスカッフマーク、小さな傷がつきにくく、美しい床面を長期間維持できる高耐久ワックスです。高密着性により下地剤が不要で、日常清掃の負担軽減や定期作業サイクルの延長に貢献します。さらに、ハイブリッドクリーナーとの併用で、はくり作業の頻度を大幅に抑えるウルトラロングライフシステムを実現。使い切りやすい14L容器で、環境・健康にも配慮した設計です。
    用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番768-4568容量(L)14タンク容量(L)14液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.03粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L繰り返し・詰め替え対応
  • ユシロンコート Cグランド ユシロ化学工業

    ユシロンコート Cグランド

    ユシロ化学工業
    36,980税込40,678
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ウレタン系樹脂ワックスの特長である耐久性・耐ヒールマーク性に加えて、高光沢品を開発しました。ユシロ社ウレタンシリーズの最高級品です。
    用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番768-4550容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず標準使用量18Lで1350平方メートル不揮発分25±1%臭気特異臭塗布面積(m2)約1350(1缶あたり)密度(g/cm3)1.05粘度(mPa・s)5塗布量75m2/L不適合リノリウム、リノタイル
  • スーパーワックス DW オーブテック

    スーパーワックス DW

    オーブテック
    5,898税込6,488
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷
    シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 黄変しない 最高度の鏡面仕上げ 高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性 環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し 誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング) ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能
    用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
  • スペースシャイン 多用途ワックス オーブテック

    スペースシャイン 多用途ワックス

    オーブテック
    8,198税込9,018
    1個(3.78L)ほか
    5日以内出荷
    シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
    用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
  • アプローズ・ゼロ ミッケル化学

    アプローズ・ゼロ

    ミッケル化学
    11,980税込13,178
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    高光沢と作業性のバランスがよい普及版
    用途アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
  • プロテクトゼロ 体育館用 ミッケル化学

    プロテクトゼロ 体育館用

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個(18L)ほか
    5日以内出荷
    汗に強い皮膜と運動しやすい最適な滑りにくさを実現。
    用途体育館床用アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
  • リンレイ ハイプロテクトワックス リンレイ

    リンレイ ハイプロテクトワックス

    リンレイ
    3,698税込4,068
    1本(1L)
    当日出荷
    ウレタン樹脂を配合し高級感のある仕上がりに加え長期間ワックスが持続します。
    使用場所フローリング
  • ドレッシングオイル101 CONDOR(山崎産業)

    ドレッシングオイル101

    CONDOR(山崎産業)
    32,980税込36,278
    1個(18L)
    3日以内出荷
    表面加工済みフローリングのホコリ止めです。
    種別油性質量(kg)19.8標準使用量約12000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
  • ハリアー ペンギンワックス

    ハリアー

    ペンギンワックス
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    6日以内出荷
    樹脂ワックスはく離剤です。 速い浸透力と強力なはく離力で完全除去ができます。 ノンリンスタイプです。
    用途樹脂ワックスのはく離に。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水トラスコ品番465-0930質量(kg)19希釈倍率5倍pH値12.6液性アルカリ性
  • コンドル ノンスリップワックス CONDOR(山崎産業)

    コンドル ノンスリップワックス

    CONDOR(山崎産業)
    14,980税込16,478
    1箱(18L)
    当日出荷
    滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
    用途化学床材の表面保護および艶だしタイプ水性液性アルカリ性標準使用量約1200m2/18L
  • ニュースターダム シーバイエス

    ニュースターダム

    シーバイエス
    18,980税込20,878
    1箱(18L)
    当日出荷
    自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。 高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。 高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。 優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。 低臭性:安心の低臭タイプ。
    使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
  • ニューVコート ダイカ商事

    ニューVコート

    ダイカ商事(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    抜群の耐久性:耐ヒールマーク、耐洗剤性に優れています。 抜群の密着性:あらゆる床材に優れたレベリング性と密着性を発揮します。 高光沢:高濃度タイプ並の上品な光沢です。
    用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル(Pタイル等)、ビニールシート(長尺シート)、シールされた木床(フローリング)にお使いいただけます。成分アクリル-スチレン樹脂、アルカリ可溶性樹脂、合成ワックス、可逆剤、皮膜形成助剤、湿潤剤、消泡剤、防腐剤、水種別水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ、標準濃度品液性中性標準塗布面積(1回塗り)1500m2/缶外観白色乳状低粘度の液体グリーン購入法適合
  • ハイプロテクトワックス 500mL リンレイ

    ハイプロテクトワックス 500mL

    リンレイ
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    ウレタン樹脂を配合。ウレタン樹脂を配合しているため、強靭で柔軟性のあるキズつきにくい床になります。輝くツヤが長時間持続。ウレタン樹脂がキズによるツヤの低下を抑えて、ピカピカの床が長続きします。
    用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床
  • ウルトラタフコートワイパーセット リンレイ

    ウルトラタフコートワイパーセット

    リンレイ
    5,998税込6,598
    1セット(1セット)
    当日出荷
    「ウルトラタフコートワイパーセット」は、ワックス(フローリング用)とワックス塗布用具のセットです。耐久約2年のコーティングワックス『ウルトラタフコート』と、ワックスが簡単にムレなくきれいに塗れる『オールワックスワイパー』のセット。『ウルトラタフコート』は床の保護を目的に開発された床ワックス。新築してはじめて塗る方におすすめです。
    用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床
  • 天然由来成分だけを使った 床ワックス リンレイ

    天然由来成分だけを使った 床ワックス

    リンレイ
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    当日出荷
    ミツロウ・米ぬか・カルナバロウなどの天然由来成分のみで作った人と環境にやさしいロウタイプの床ワックスです。大切な床にツヤとうるおいを与えます。無塗装(白木)の床・柱などには原液で、フローリング床(樹脂塗装仕上げ)には20倍にうすめて使用します。
  • ラグコートプラス ラグロン

    ラグコートプラス

    ラグロン
    16,980税込18,678
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
    用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション乳白色比重0.97引火点(℃)30RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
  • 石床プロコート リンレイ

    石床プロコート

    リンレイ
    19,980税込21,978
    1箱(18L)
    9日以内出荷
    天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
    用途屋内の天然石床(鏡面仕上げを除く)、テラゾー、せっ器タイル(施釉・うす釉タイプを除く)、陶器タイル(施釉・うす釉タイプを除く) のツヤ出し標準使用量1800m2/原液使用/箱使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]繰り返し・詰め替え対応
  • マッスルドライ ユシロ化学工業

    マッスルドライ

    ユシロ化学工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    高耐久ドライメンテナンス用樹脂ワックスです。傷や摩耗に強い丈夫な皮膜を形成し、バフィングによる光沢復元性が良好です。耐汚染性に優れるためウェット管理においても美観の維持が良好です。ウェット&ドライ両方に適したハイブリッドタイプの樹脂ワックスです。
    用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04外観液体粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L商品タイプ業務用
  • 高級樹脂ワックス「NV」 ユシロ化学工業

    高級樹脂ワックス「NV」

    ユシロ化学工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
    用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用使用面積(m2/L)75商品タイプ本体
  • エクスプレス Type-A ペンギンワックス

    エクスプレス Type-A

    ペンギンワックス
    16,980税込18,678
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で”今の時代”のフロア環境を守ります! ・アルコールによる白化・溶解を軽減します! ・クラス最高・最速の速乾性! ・低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性! ・モップさばきが軽く、高い光沢と耐摩耗性! 高い耐アルコール性 今、病院などの医療系施設だけでなく、多くの建物でアルコール消毒液が使用される時代です。乾燥を速める特殊造膜助剤配合、作業全体の仕上がり時間の短縮が図れます。低湿度、低温度の環境でも造膜不良になりにくく、軽いモップさばきで塗布性にも優れています。エクスプレスType-Aは、アクリル系ハイクロスリンクポリマーにより、アルコールによるフロアワックスの白化・溶解に優れた耐久性を発揮します。 抜群の速乾性 乾燥を速める特殊造膜助剤配合、作業全体の仕上がり時間の短縮が図れます。 優れた造膜性と塗布性 低湿度、低温度の環境でも造膜不良になりにくく、軽いモップさばきで塗布性にも優れています。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)商品タイプ業務用
  • ソリッドシールトラフィック シーバイエス

    ソリッドシールトラフィック

    シーバイエス
    41,980税込46,178
    1箱(5kg×2セット)
    3日以内出荷
    1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
    用途業務用フロアシール剤成分合成樹脂、水質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
  • フロアートップコート ラグロン

    フロアートップコート

    ラグロン
    3,298税込3,628
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    スベらず、美しい光沢を生み出します。床暖房フローリングにもおすすめ。木質系床材から一般的なフローリングやニス塗り木床まで幅広く効果を発揮します。短時間で硬化し床材をしっかり保護します。ウレタン樹脂配合で高い光沢と耐久性を実現します。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイクリスタード ラグロン

    ハイクリスタード

    ラグロン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂を高配合した高濃度タイプのワックス。従来の樹脂ワックスで3度塗り相当の膜厚が、2度塗りで実現します。スベリ止めと床面をガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタード ラグロン

    クリスタード

    ラグロン
    3,798税込4,178
    1個(1L)
    8日以内出荷
    耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約60畳分
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュートラルリムーバーα ペンギンワックス

    ニュートラルリムーバーα

    ペンギンワックス
    16,980税込18,678
    1箱(18L)
    4日以内出荷
    中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
    用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。タイプ業務用希釈倍率(標準)5倍
  • EGパーフェクト アピア[清掃用品]

    EGパーフェクト

    アピア[清掃用品]
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    洗剤・復元剤・ワックスこれ1本! バフィングをかけることにより光沢復元力が非常に高く、希釈したEGでの塗膜のコントロールが容易にできます。
    用途硬質床面の洗浄、艶だし。内容量(L)4pH8~9性状水性エマルジョンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ワックス バリア機能付き低臭コート ユシロ化学工業

    樹脂ワックス バリア機能付き低臭コート

    ユシロ化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ハイレベルな環境衛生を必要とする現場に最適な樹脂ワックスです。従来両立が困難だった8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌効果、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)の融合を可能にした最新技術設計。公共施設、病院、老健施設、学校、保育園、食品工場、飲食店等でも安心して使用できます。
    用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番855-7553材質主成分:合成樹脂容量(L)18タンク容量(L)18pH7液性中性引火点(℃)引火せず標準使用量約1350[[平米]]/18L不揮発分25±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.03外観液体粘度(mPa・s)5塗布量75m2/L2018年トラスコ掲載ページ-633815
  • ウッディブライト ラグロン

    ウッディブライト

    ラグロン
    2,898税込3,188
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    ウレタン樹脂配合。自然で格調高い仕上がり。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーコア シルキーNu ペンギンワックス

    スーパーコア シルキーNu

    ペンギンワックス
    16,980税込18,678
    1個(18L)
    5日以内出荷
    高い透明感と輝く光沢感 新しいシルキーグロスの誕生です! ・高い透明感はそのままに、初期光沢がさらにアップ。 ・淡色系の床材をより引き立てるピュアな輝き。 ・塗りやすく軽いモップさばきで快適な作業が可能。 高い透明感はそのままに、初期光沢度がさらにUP!! 淡色系の床材を引き立てます。 異なる2種類の高光沢ポリマーを新配合。 優れた透明感を確保しながら初期光沢度を向上させました。 ウレタン配合塗膜の高い耐久性能! 定評あるアクリル&ウレタン塗膜は汎用ワックスに比べて耐摩耗性に優れています。 モップさばきが軽く、塗りやすいです! 高濃度23%タイプでも低粘度で、高い塗布性能です。
    用途コンポジションビニル床タイル、ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • デラックスゴールド アールジェイ

    デラックスゴールド

    アールジェイ
    9,898税込10,888
    1本(2L)ほか
    翌々日出荷
    超高濃度樹脂ワックス。 ハイグレード濃縮タイプの高濃度床用樹脂ワックス。 一度塗るだけで優雅な光沢と硬く強い被膜を作り、長期間にわたり床を保護します。 店舗等、多くの人が歩く場所にもおすすめいたします。 誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残らず安全性は抜群。 ハウスクリーニング業者さんや工務店さんがプロの現場で自信を持ってお薦めしたい、高い実績をもつ高濃度床用樹脂ワックスです。 艶の持続性があり、床材の保護力が高い。 滑りがなく歩行が安全。 塗膜が強く、たくさんの人が歩く場所で使用できる。 土足で歩く店舗などでも使用可能。
    用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤、消泡剤、水使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「デラックスゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。使用の目安1Lで約100m2主な用途乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分繰り返し・詰め替え対応
  • ベクトルダッシュ ユシロ化学工業

    ベクトルダッシュ

    ユシロ化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    高濃度タイプで、洗浄後1層塗布で高い美観が得られます。高濃度タイプであってもレベリング性が良く、平滑でボリューム感のある床面に仕上がります。
    用途業務用・床用艶出し剤仕様PRTR法非該当トラスコ品番768-4509材質主成分:合成樹脂容量(L)18タンク容量(L)18pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず標準使用量約1350[[平米]]/18L不揮発分25±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04外観液体粘度(mPa・s)5塗布量75m2/L
  • コンドル 樹脂ワックス「エコスクール」 CONDOR(山崎産業)

    コンドル 樹脂ワックス「エコスクール」

    CONDOR(山崎産業)
    6,798税込7,478
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷
    業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。 速乾性があり、作業効率に優れます。
    用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
  • 400ml 床ワックス(フローリング用) エスコ

    400ml 床ワックス(フローリング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。
    成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤エスコ品番EA922JB-3タイプ水性(樹脂系)液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)使用場所フローリング繰り返し・詰め替え対応
  • 光沢剤F つやげん

    光沢剤F

    つやげん
    5,998税込6,598
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷
    ドライメンテナンス用の光沢復元剤。 フッ素樹脂配合で高い光沢復元能力を持ち、高速バフマシンの作業効率をアップさせます。 スプレー容器に入れてご使用ください。(1m2に対して2~3回スプレーします)
    標準使用量20倍希釈繰り返し・詰め替え対応
床用ワックス