絞り込み
コネクタ形状
  • その他(3)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 色グレー
ケーブル外径(Φmm)
  • 9.2(1)
  • 9.5(2)
ブランド
  • サンワサプライ(3)
サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SCSIケーブルとは、SCSI規格に対応している機器同士を接続してデータ転送を行う際に使用されるケーブルです。主にオフィスやサーバールーム、ネットワークルームなどでよく使用されています。ピンタイプにハーフ50pin、ハーフ68pinが存在。8ビット幅 ではハーフ50pin、16ビット幅ではハーフ68pinのケーブルを使用する必要があります。また、ハーフ50pinでは最大7台、ハーフ68pinでは最大15台機器を接続することが可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCSIケーブル サンワサプライSCSIケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
セントロニクス50pinのSCSI同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
グレー規格UL20276構造ツイストペアコネクタ形状セントロニクス50ピンオス - セントロニクス50ピンオスケーブル外径(Φmm)9.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス50ピンコネクタ2セントロニクス50ピン
SCSIケーブル サンワサプライSCSIケーブルサンワサプライ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
グレー規格UL20276ケーブル長(m)1構造ツイストペアケーブル外径(Φmm)9.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
SCSIケーブル サンワサプライSCSIケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
セントロニクスハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
グレー規格UL20276ケーブル長(m)1構造ツイストペアコネクタ形状セントロニクスハーフ50ピンオス - セントロニクスハーフ50ピンオスケーブル外径(Φmm)9.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-14変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクスハーフ50ピンコネクタ2セントロニクスハーフ50ピン
SCSIケーブル