絞り込み
ブランド
- フジパーツ(106)
- RS PRO(86)
- JVC(ビクター)(77)
- エレコム(47)
- True Dyna(43)
- カナレ電気(41)
- VAN DAMME(33)
- エイトワン(27)
- StarTech.com(25)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- エスエスエーサービス(19)
- サンワサプライ(17)
- JVC(17)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- エスコ(12)
- ROLINE(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む

オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(0.5m) 24金メッキ CN-165G
JVC(ビクター)¥699税込¥7691個6日以内出荷ピンプラグ×2→ピンプラグ×2 ST[OFC][24金メッキ]コード長さ(m)0.5
イヤホン ヘッドホン 延長コード マイク対応 3.5mmステレオミニプラグ
エレコム¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。コードをまとめることが出来るバンドを付属しており、収納や持ち運びにも便利です。色ブラック対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等プラグ金メッキ
T/D パッチングケーブル
True Dyna¥1,019~税込¥1,121~1個5日以内出荷シンセとペダルの接続、ミキサー等とシンセサイザー、MIDI 音源等の接続にタイプStereo Phone/Stereo Phone
AVケーブル
カモン¥429税込¥4721個6日以内出荷3.5mm4極ステレオケーブルケーブル長(m)0.15コネクタ形状3.5mm4極ステレオ(オス) - 3.5mm4極ステレオ(オス)加工金メッキ、アルミシールドケーブルOFC
マイクミュートスイッチ付アダプタ
エスエスエーサービス¥629税込¥6921個当日出荷●マイクのON/OFFが手元で瞬時に切り替えられます。 ●スイッチが「ON」⇔双方の通話が可能。 ●スイッチが「OFF」⇒自分の声を相手に届けない。 ●テレワークやボイスチャットを使うゲームに最適。 ●4極ミニプラグのイヤフォンマイク端子に対応。 ●3極ミニプラグ、3極ミニプラグ×2(マイク付)イヤホンには対応しておりません。スイッチミュート(消音)適合規格CTIA対応機種4極3.5mmステレオミニ端子を搭載するスマホ/タブレット/スイッチ など端子4極3.5mmステレオミニ (メス) - 4極3.5mmステレオミニ (オス)
RCAケーブル
JVC¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷【ピンプラグケーブル】ステレオ-ステレオ映像音声一体型ビデオケーブル0.5m、スタンダードモデル 24金メッキ長さ(m)005#/0.5![RCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012344-210924-02.jpg)
RCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声]
JVC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から6日以内出荷【ピンプラグケーブル】ステレオ-ステレオ映像音声一体型ビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
HDMIマイクロケーブル タイプDオスータイプAオス シルバー
ホーリック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3.0mのHDMIマイクロケーブル。タイプDオス-タイプAオスケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIマイクロケーブルです。 HDMI micro端子搭載機器を大画面モニターでお楽しみいただけます。アズワン品番64-6229-56![ピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010199-210924-02.jpg)
ピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ]
フジパーツ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷片側ピンジャック(メス)×3-片側ピンジャック(メス)×3規格片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3プラグ金メッキプラグ![ピン(RCA)中継プラグ [ピン中継プラグ] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010095-210924-02.jpg)
ピン(RCA)中継プラグ [ピン中継プラグ]
フジパーツ¥729税込¥8021個7日以内出荷ピンプラグとピンプラグを中継するプラグです。規格片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3プラグ金メッキプラグ
Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付
エレコム¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。 Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。 本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。 テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。 テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。 テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません) 本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx) HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。付属品保証規定コネクタ形状天面:HDMIプラグ(タイプA・19ピン、Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-Bプラグ(Fire TV Stick接続用)/背面:HDMIポート(タイプA・19ピン、映像機器接続用)、LANポート(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-Bポート(Fire TV Stick付属のMicro-Bケーブル接続用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×26.5保証期間6カ月間対応機械【映像出力機器】Fire TV Stick(第2世代以降)・Fire TV Stick 4K(全世代)・Fire TV Stick 4K Max(全世代) ※2023年11月時点
Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック
エレコム¥9,798税込¥10,7781個当日出荷8K映像の出力ができる。 ロック機構なしで抜きやすい、ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。 DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。 1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。 8Kの映像を伝送可能です。 抜きやすいロック機構なしタイプです。 パソコン側の1つのDisplayPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールド対応解像度8K(7680×4320)/60p
マイクロUSBオーディオケーブル A-microB ハイレゾ 音声伝送対応 高音質
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 micro B)。色ネイビーコネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びコンポ及び充電機、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つポータブルアンプスマートフォンなど
USBケーブル B-A HDD用 2m
エレコム¥938税込¥1,0321個当日出荷ノイズ・読込みエラーを低減できるフェライトコアを搭載。テレビと外付けHDDを接続し、録画・再生ができるUSB VIDEOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。 テレビと外付けHDDを接続し、テレビ番組の録画・再生ができるUSB VIDEOケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 テレビとHDDの接続に特化した仕様のUSBケーブルです。 周辺機器からの高周波ノイズ、HDDの読込エラーを低減できるフェライトコアを搭載しています。 線材に2重のシールドを施しています。フェライトコアとの組み合わせでさらに外部ノイズに強い仕様です。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用しています。 ケーブルの長さは2mです。長さにゆとりがあるため、テレビの裏でも、ラックの中でも好みの場所に配線可能です。 ※USB1.1搭載機器でも使用可能です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証ケーブル長(m)2コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つTV、パソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つHDD等プラグ金メッキピンコネクタシールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480フェライトコア○
光ケーブル 角-角
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷AV機器の光角型端子と光角型端子を接続する時に使います。色ブルーケーブル長(m)2コネクタ形状光角型端子オス - 光角型端子オスプラグ形状角型/角型変換タイプオス - オス






























![RCAケーブル [ピンプラグ延長ケーブル] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012527-210924-02.jpg)
![S端子ケーブル [S端子⇔S端子] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012439-210924-02.jpg)


![RCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012344-210924-02.jpg)
![RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012299-210924-02.jpg)

![ピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010199-210924-02.jpg)
![ピン(RCA)中継プラグ [ピン中継プラグ] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010095-210924-02.jpg)