絞り込み
ブランド
- フジパーツ(106)
- RS PRO(86)
- JVC(ビクター)(77)
- エレコム(47)
- True Dyna(43)
- カナレ電気(41)
- VAN DAMME(33)
- エイトワン(27)
- StarTech.com(25)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- エスエスエーサービス(19)
- サンワサプライ(17)
- JVC(17)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- エスコ(12)
- ROLINE(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む

D端子ケーブル D14P-D14P
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷テレビのD端子とコンポーネント映像フォーマットの機器のD端子とを接続する時に使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用ケーブル長(m)1
オーディオケーブル 3.5STPー3.5STP
オーム電機¥539~税込¥593~1個翌々日出荷iPodやMP3プレーヤーとステレオラジカセをΦ3.5ステレオミニプラグで接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
オーディオケーブル 3.5STPー2RCAP
オーム電機¥569~税込¥626~1個翌々日出荷iPodやMP3プレーヤーとAVコンポをピン端子で接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
AVコード 1S2P-1S2P
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2
AVコード 延長 2P-2J
オーム電機¥919税込¥1,0111個翌々日出荷映像・モノラルコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×2-ピンジャック×2
AVコード 3.5STP 延長
オーム電機¥839税込¥9231個翌々日出荷ステレオヘッドホンなどの3.5Φステレオミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
AVコード 3.5STP
オーム電機¥549税込¥6041個翌々日出荷ヘッドホンステレオどうしを接続し、ダビングする場合などに使用します。ヘッドホン端子とライン接続端子を使用して接続します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
オーディオケーブル 91cm 3極ステレオミニプラグ 片側L型 オス/オス
StarTech.com¥919税込¥1,0111個翌々日出荷ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ用途iPod その他の MP3 プレーヤーをカーステレオのオーディオ入力3.5mmジャックに簡単接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続幅(mm)6色ブラック質量(g)14長さ(m)0.9高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
光デジタルケーブル
audio-technica¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷抜き差ししやすいラバーグリップで防振効果もプラス。 堅牢なメタルプラグ採用。 光の伝達がスムーズな端末ラウンド加工で高音質。 気軽に使えるAPF採用。 触って判る方向性マーク付き。付属品防塵キャップ(透明)仕様サンプリング周波数96kHz/24bit対応(メーカー調べ)色ブラック変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)0.2dB/m以下(660nm)
Sビデオコード
エイトワン¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像と音声を再生するコード適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状Sプラグ-Sプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)プラグ24金メッキ
Sビデオコード
エイトワン¥579~税込¥637~1個7日以内出荷S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像を再生するコード適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状Sプラグ-Sプラグプラグ24金メッキ
ビデオコード
エイトワン¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ピンプラグ×3のコードを延長するコード適合機種テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンジャック(映像)、ピンプラグ×2-ピンジャック×2(音声)プラグ24金メッキ
ビデオコード
エイトワン¥799~税込¥879~1個7日以内出荷ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像と音声を再生するコード適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)プラグ24金メッキ
オーディオコード
エイトワン¥479~税込¥527~1個7日以内出荷ピンプラグ×2のオーディオコードを延長するコード適合機種アンプなど材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンジャック×2プラグ24金メッキ
オーディオコード
エイトワン¥789~税込¥868~1個7日以内出荷ステレオミニプラグ付ヘッドホンコード2個同時に使用するコード適合機種ポータブルオーディオ、ステレオミニプラグ付ヘッドホン等材質無酸素銅コネクタ形状ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニジャックΦ3.5×2プラグ24金メッキ
オーディオコード
エイトワン¥719~税込¥791~1個7日以内出荷ステレオミニプラグ付ヘッドホンコードを延長するコード適合機種ポータブルオーディオ、ステレオミニプラグ付ヘッドホン等材質無酸素銅コネクタ形状ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニジャックΦ3.5プラグ24金メッキ
オーディオコード
エイトワン¥729~税込¥802~1個7日以内出荷モノラルテレビの音声をミニコンポで再生するコード適合機種モノラルテレビ、ミニコンポなど材質無酸素銅コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ-ピンプラグ×2プラグ24金メッキ
オーディオコード
エイトワン¥599~税込¥659~1個7日以内出荷ポータブルオーディオとステレオラジカセを接続するコード適合機種ポータブルオーディオ、ステレオラジカセ等材質無酸素銅コネクタ形状ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニプラグΦ3.5プラグ24金メッキ
HDMIケーブル
エイトワン¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷HDMI端子付DVDレコーダーとHDMI端子付テレビを接続するケーブル適合機種HDMI端子付きDVDレコーダー、テレビ規格HDMI1.3aカテゴリー2コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグプラグ24金メッキシールド3重
5m ビデオケーブル
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15長さ(m)5
ビデオケーブル
ELPA¥627~税込¥690~1個翌々日出荷から3日以内出荷ビデオをテレビに接続し映像のみを再生 高純度99.99%OFC(無酸素)ケーブルを採用 75Ω高周波同軸ケーブルを採用 金メッキ処理プラグ採用
ビデオケーブル
ELPA¥1,044~税込¥1,148~1個翌々日出荷ステレオビデオとステレオテレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用 映像(黄)は75Ω高周波用同軸ケーブルを採用 金メッキ処理プラグ採用
DVDコード
ELPA¥2,088~税込¥2,297~1個翌々日出荷D端子付DVDプレーヤーとテレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 高密度編組シールド採用により外来ノイズを大幅に低減仕様D1~D5規格まで対応
3.5ステミニーP2
ELPA¥939税込¥1,0331個翌々日出荷CDプレーヤーとヘッドホンステレオを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用ケーブル長(m)2(抵抗入り)
SPコード
ELPA¥665~税込¥732~1セット(2本)ほか翌々日出荷ステレオアンプとスピーカーを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 OFCケーブル0.3mm2採用ケーブル長(m)5
ビデオケーブル
ELPA¥1,329税込¥1,4621個翌々日出荷ステレオビデオとステレオテレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用 映像(黄)は75Ω高周波用同軸ケーブルを採用 金メッキ処理プラグ採用ケーブル長(m)1.5
RS PRO スピーカーケーブル 4芯
RS PRO¥129,800税込¥142,7801リール(100個)7日以内出荷RS Pro 2 芯 LSOH シース付きスピーカーケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラウドスピーカーケーブルは、堅牢な LSOH (低煙性ハロゲンフリー)外部ジャケットを備え、過酷な用途に適しています。ツイストストランドに 2 本の銅コア導体があり、それぞれ個別の LSOH 絶縁を備えているこのケーブルは、オーディオ用途向けの優れた導電性を提供します。頑丈な外部絶縁により、引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に対して、高品質のケーブルが耐性を発揮します。 したがって、業務用スタジオなどの要件の厳しいケーブル敷設に最適ですが、家庭で Hi-Fi システムをセットアップする場合にも最適なオプションとなります。この Multicore ケーブルは、純 OFC (無酸素銅)銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命に優れており、最適な効率を実現します。 特長と利点 ハイエンド品質のスピーカーケーブル 柔軟性が高く、取り回しが簡単になるように設計されたスピーカーケーブル 優れた音質を実現します OFC 銅導体は、耐熱性と耐腐食性を備えています 電圧: 300V 低煙性ハロゲンフリーの内部及び外部ジャケット スピーカーケーブル長: 100m 用途 スピーカーケーブル(スピーカーワイヤ)は、スピーカーとアンプの間を電気的に接続するように特別に設計されているため、複数のオーディオ用途に適しています。業務用ラウドスピーカーの設置から家庭用ホームシネマや HiFi 接続に至るまで、スピーカーケーブルは、オーディオセットアップでスピーカーを配線するための最も一般的で効果的な方法です。Multicore スピーカーケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用 ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションをご用意しています。仕様芯数 = 4断面積 = 2.5 mm2絶縁体 = LSZH外径 = 10.6mm長さ = 100m耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)外被色 = 黒導体材質 = 無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピーカーケーブル 2芯
RS PRO¥49,980税込¥54,9781リール(100個)7日以内出荷RS Pro 2 芯 LSOH シース付きスピーカーケーブルです 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラウドスピーカーケーブルは、堅牢な LSOH (低煙性ハロゲンフリー)外部ジャケットを備え、過酷な用途に適しています。ツイストストランドに 2 本の銅コア導体があり、それぞれ個別の LSOH 絶縁を備えているこのケーブルは、オーディオ用途向けの優れた導電性を提供します。頑丈な外部絶縁により、引っ張りや引っ張りによって発生する可能性がある摩耗や損傷に対して、高品質のケーブルが耐性を発揮します。 したがって、業務用スタジオなどの要件の厳しいケーブル敷設に最適ですが、家庭で Hi-Fi システムをセットアップする場合にも最適なオプションとなります。この Multicore ケーブルは、純 OFC (無酸素銅)銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命に優れており、最適な効率を実現します。 特長と利点 ハイエンド品質のスピーカーケーブル 柔軟性が高く、取り回しが簡単になるように設計されたスピーカーケーブル 優れた音質を実現します OFC 銅導体は、耐熱性と耐腐食性を備えています 電圧: 300V 低煙性ハロゲンフリーの内部及び外部ジャケット スピーカーケーブル長: 100m 用途 スピーカーケーブル(スピーカーワイヤ)は、スピーカーとアンプの間を電気的に接続するように特別に設計されているため、複数のオーディオ用途に適しています。業務用ラウドスピーカーの設置から家庭用ホームシネマや HiFi 接続に至るまで、スピーカーケーブルは、オーディオセットアップでスピーカーを配線するための最も一般的で効果的な方法です。Multicore スピーカーケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用 ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションをご用意しています。仕様芯数 = 2断面積 = 1.5 mm2絶縁体 = LSZH外径 = 7.3mm長さ = 100m耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)外被色 = 黒シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)RoHS指令(10物質対応)対応