絞り込み
ブランド
- フジパーツ(106)
- RS PRO(86)
- JVC(ビクター)(77)
- エレコム(47)
- True Dyna(43)
- カナレ電気(41)
- VAN DAMME(33)
- エイトワン(27)
- StarTech.com(25)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- エスエスエーサービス(19)
- サンワサプライ(17)
- JVC(17)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- エスコ(12)
- ROLINE(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む

LN-AUXコード リール式
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。 Lightning端子からAUXへ変換。 使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。 折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。 折り曲げに強いロングブッシュ。 不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。 MFi認証品色ブラックケーブル長(cm)約80
AV変換ケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷3極マイク+ステレオプラグを4極ステレオミニジャックに変換するケーブルです。 ケーブル長11cmで扱いやすくなっています。 一般的なヘッドセットをスマホ・タブレットなどの4極端子に接続する時などに便利です。色ブラック質量(g)6コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク メス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ メス)インターフェースCTIAプラグ金メッキケーブル長(cm)約11変換タイプオス - メス
AV中継アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグの中継アダプタです。 3.5mmステレオケーブルに繋ぐ時に便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプメス-メス
AVケーブル
変換名人¥619税込¥6811個6日以内出荷4極ステレオミニプラグを3極マイク+ステレオプラグに分岐するケーブルです。 ケーブル長15cmで扱いやすくなっています。 古いPCと4極端子のヘッドセットを接続する時などに便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク オス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ オス)ケーブル長(cm)約15
AVケーブル
変換名人¥829税込¥9121個6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグとアナログオーディオ(RCA)を変換するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子
AVケーブル
変換名人¥829税込¥9121個6日以内出荷3.5mmステレオミニジャック搭載機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 PCとスピーカーを接続する時などに便利です。ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - 3.5mmステレオミニプラグ
USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
VENTION¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から12日以内出荷スムーズな音声変換、USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェースUSB-Cオス/3.5mmメスプラグニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプVT0200材質(ジャケット)TPE+PET合成材質(シェル)アルミニウム合金
3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラック
VENTION¥999税込¥1,0991本7日以内出荷3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル材質コンダクター:エナメル銅長さ(m)0.3AWG29AWGインターフェース3.5mmオス、3.5mmメスコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
2x3.5mmオス - 4極3.5mmメス オーディオケーブル ABSタイプ / ブラック
VENTION¥989税込¥1,0881本6日以内出荷マイク+イヤホンの2 in 1スプリッター材質コンダクター:エナメル銅長さ(m)0.3AWG29AWGインターフェース3.5mmオス、3.5mmメスコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK
VENTION¥919~税込¥1,011~1本6日以内出荷から10日以内出荷3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラック。Hi-Fi&車内AUZケーブル材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
4K8K対応4C用L/L型アンテナケーブル(L型プラグ)
マックステル¥669税込¥7361個9日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/L型アンテナケーブル(両端L型プラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、はめ込み式なので簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー
2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.5
audio-technica¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722798-220623-02.jpg)
2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m]
audio-technica¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.5
audio-technica¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722773-220623-02.jpg)
2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m]
audio-technica¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
インターコネクトケーブル AT-IC700X
audio-technica¥54,980~税込¥60,478~1個6日以内出荷から13日以内出荷”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 ノイトリック社製XLRプラグ 世界水準の信頼性で定評のあるXLRコネクターを採用しています。
インターコネクトケーブル AT-IC700R
audio-technica¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 PBT充填中空ホットピン グラスファイバー配合のPBT樹脂がピン内に充填されており、電気が流れた時のピン自体の機械的な振動(いわゆる「金属の鳴き」) を抑制し、音質の向上に寄与します。
4.4mm to XLRバランスケーブル 4.4-to-XLR-cable
iFi Audio(アイファイオーディオ)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷優秀なXLR 最高品質のバランス信号伝送と最小干渉を実現するために作られたiFi 4.4mm to XLRcableは、極太OFHC(無酸素銅)の連続鍛造銅と、銀メッキを用いたトータル・クロス・セクション(断面積)が16AWGの導線を使用して、最高の信号伝送を実現しています。 ヘリックス効果 ケーブルの構造は、特製のヘリックス(螺旋)デザインです。 線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計してあります。 ヘリックス構造によって、独自のシールド効果が実現しています。 RFI/EMIノイズからケーブルを保護し、可能な限り最高にクリーンな伝送媒体を生み出しているのです。 ケーブルをさらに絶縁するために、RoHS(ローズ。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についてのEUによる指令)準拠の優れた誘電特製と極度に柔軟な1500V ACスパーク抵抗を持ったHDポリマーを採用しています。材質導体素材:OFHC(無酸素)連続鍛造銅、銀メッキ線、絶縁材:HDポリマー質量(g)133ケーブル長(m)2(分岐部からXLRコネクターまで1)構造線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計したヘリックスデザイン線径(Φ)16AWG絶縁抵抗(MΩ)100コネクタiFi「FINAL」4.4mmコネクター、XLRコネクターシールドヘリックスデザインによる独自構造RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1500
イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm C1062P12EZCLEH
FINAL¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 3.5mm C1062P12AZCLEH
FINAL¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 2.5mm C1062P12DZCLEH
FINAL¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
MMCX シルバーコートケーブル 4.4mmL 型プラグ MS12EZCLEH
FINAL¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
MMCX シルバーコートケーブル 3.5mmL 型プラグ MS12AZCLEH
FINAL¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
MMCX シルバーコートケーブル 2.5mmL 型プラグ MS12DZCLEH
FINAL¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。




















![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722798-220623-02.jpg)

![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722773-220623-02.jpg)