絞り込み
ブランド
- フジパーツ(106)
- RS PRO(86)
- JVC(ビクター)(77)
- エレコム(48)
- True Dyna(43)
- カナレ電気(41)
- VAN DAMME(33)
- エイトワン(27)
- StarTech.com(25)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- エスエスエーサービス(19)
- サンワサプライ(17)
- JVC(17)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- エスコ(12)
- ROLINE(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む

AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム/1.0m
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。長さ(m)1対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
オプティカルデジタルケーブル
audio-technica¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷ハイレゾ音源192kHz/24Bitの信号を、余すことなく忠実に再現します。独自の制振構造とプラスチックファイバーで高音質設計。 クセがなく音場の低い、落ち着いたサウンドを奏でます。高忠実度伝送のプラスチック光ファイバー(APF)を採用。 「ハイブラー」 配合により不要振動の減衰に効果を発揮。高剛性メタルフェルール&プラグ。 メタル製フェルールを採用し、光ファイバーの接点周りを強化することで信号の揺れを抑えました。 メタル製プラグで不要な振動を抑制し、光ファイバー内の信号をピュアに伝送します。付属品防塵キャップ仕様金メッキメタルフェルール、サンプリング周波数192kHz再生対応。(メーカー調べ)色ブルーケーブル外径(Φmm)6.5変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)0.16
ビデオコード
エイトワン¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグプラグ24金メッキ
スピーカーコード
エイトワン¥619税込¥6811個当日出荷ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード適合機種スピーカー、アンプ等材質無酸素銅コード長さ(m)3コネクタ形状ピンプラグ-先バラプラグ24金メッキ
スマートフォン用ヘッドホン延長ケーブル 4極 S型 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷金メッキのコネクタは腐食に耐え、究極の保護を提供し、高品質の信号伝送を保証しています。 PCM2、Dolby 5.1、DTS 5.1 / 6.1 / 7.1などのマルチチャンネル信号伝送をサポート。 PS3、XBOX、ブルーレイ(Blu-ray)ビデオプレーヤー、高解像度テレビ(HDTV)など多種多様なデジタルオーディオの出力と入力に対応しています。ケーブル外径(Φmm)6デザインドイツケーブル内径(Φmm)光ファイバー/0.98
USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用
アイネックス¥889税込¥9781本4日以内出荷3極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。マイク入力端子のないパソコンなどでも、ヘッドフォン用とマイク用にプラグが分かれたヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは動作しません。)。音声をUSBでデジタル伝送するため、パソコン内部のアナログ回路を経由せず、ノイズの影響を受けにくい接続です。PlayStation 5/4にも対応します。 (メーカー調べ)。ジャックのアイコンでヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。編組スリーブケーブルを採用し、耐久性に優れています。長さ7cmの短いケーブルタイプなので、隣のUSBポートに干渉せず、配線もスッキリします。ドライバのインストールは不要。OS標準ドライバで動作します。色ブラックコネクタ形状機器側: USB Type-A オス、ヘッドフォン側: 3.5mm 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3.5mm 3極ミニジャック (モノラル)ケーブル長(cm)約7
ステレオミニ延長ケーブル
True Dyna¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷TRUE DYNA TDHP-50SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX 接続の延長に使用できる 5 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm ステレオミニのメスからオスへ接続でき、オーディオ機器やパーソナルユースまで幅広く対応する。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス。ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応。柔らかく扱いやすいケーブル構造。屋内使用向け長さ(m)5
リモート&マイク付きケーブル(iOS/Android対応)
SHURE¥6,298税込¥6,9281式12日以内出荷SE高遮音性イヤホン用のリモート+マイクコントロール機能を搭載した3.5mmステレオミニプラグ対応ユニバーサル(UNI)ケーブルはiOS/Androidの両方に対応。ボタンひとつですぐに切替できます。リモート+マイクコントロール機能がクリアな通話やボイスコマンドなどのシームレスなコントロールを実現。音量や音楽再生などの操作も簡単です。
フォノケーブル
audio-technica¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷音の芯まで描き出す、純度の高い伝導性能。レコードの深みを解き放つフォノケーブル長さ(m)1.2静電容量79pF/m105pF(1.2m ケーブル全体)導体抵抗92mΩ/m
RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル
アイネックス¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷RCA/3.5mmオーディオ端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンへ音声を出力します。アナログ音源をパソコンでデータ管理でき、パソコン以外のデジタルオーディオプレーヤーでも再生可能になります。デジタル化により長期保存が可能です。メディアやプレーヤーの損傷を心配する必要がありません。フリーソフトのAudacityなどに対応しています。内蔵チップセットがRCA/3.5mmオーディオ入力をデジタル音声に変換します。3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタが付属し、ケーブル延長などに便利です。対応サンプルレート: ステレオ2チャンネル 16bit 44.1kHz/48kHz (最大)。対応OS: Windows 11。システム条件: USB 2.0ポート搭載パソコン (Pentium IV 1.6GHz、RAM 512MB以上を推奨)。電源: USBバスパワー付属品: 3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタ仕様パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス色ブラック/ホワイトコネクタ形状RCA/3.5mmオーディオ端子側: コンポジットステレオ音声出力 (赤・白) メス、3.5mmステレオミニプラグ (黒) オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×73×11端子音声:約16cm (コネクタ含む)、USB: 約78cm (コネクタ含む)
抵抗入りステレオミニプラグ-モノラルミニプラグケーブル FCA-333R-10
フジパーツ¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1長さ(m)1![1.5m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S15 [1.5m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355760-260114-02.jpg)
1.5m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S15 [1.5m]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)1.5![5.0m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S50 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355787-260114-02.jpg)
5.0m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S50 [5.0m]
フジパーツ¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)5![3m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-30 [3.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355385-260114-02.jpg)
3m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-30 [3.0m /S端子⇔S端子]
フジパーツ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1長さ(m)3
オーディオラインケーブル音響機器ラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-標準プラグ(フォーンプラグ)×2 FCA-M380-30
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・シンセサイザー・アンプ等をΦ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2、片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2長さ(m)3![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S20 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355656-260114-02.jpg)
2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S20 [2.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)2
抵抗入 ステレオミニプラグ-RCAピン×2(赤・白)ケーブル FCA-334R-15
フジパーツ¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を RCAピンプラグ(赤白/オス)×2に対応しているアンプ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側: ピンプラグ(赤白/オス)×2、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5抵抗入り![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 0.3m FCA-L428-EN03 [0.3m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355480-260114-02.jpg)
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 0.3m FCA-L428-EN03 [0.3m]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)0.3
マイクケーブル
カナレ電気¥3,998~税込¥4,398~1本(3m)ほか3日以内出荷から7日以内出荷電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
DMXケーブル
カナレ電気¥10,980~税込¥12,078~1本(1m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。形状NC5(メス)-NC5(オス)
DMXケーブル
カナレ電気¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。色黒導体断面積(mm2)0.35(AWG22)導体構成(本/mm)44/0.10TA導体抵抗5.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
ラインケーブル
カナレ電気¥3,398~税込¥3,738~1本(2m)ほか3日以内出荷音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
VESAケーブル
カナレ電気¥5,498~税込¥6,048~1本(1.5m)ほか3日以内出荷VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。しなやかで、ケーブルさばきが容易です。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)色黒
パッチケーブル
カナレ電気¥4,298~税込¥4,728~1本(0.3m)ほか3日以内出荷から16日以内出荷XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。形状XLR4(メス)-XLR4(オス)
RCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャック
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷RCA中継ジャック RCAジャックとRCAジャックを中継して延長させるためのアダプタです。オーディオケーブルなどのRCAプラグ同士を中継する用途に使用できます。用途RCAジャック⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクター![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)
AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m
GB[制御機器]¥889税込¥9781本3日以内出荷ポータブルAV機器に使われることの多い、コンポジット映像+2ch音声を伝送する4極3.5mmプラグの付いたケーブルです。 3.5mmプラグの端子は先端から 音声左ch(白)/コンポジット映像(黄)/アース/音声右ch(赤) となっています。ケーブル長(m)1.5コネクタ1RCAピンプラグ×3コネクタ23.5mmプラグ4極
変換ケーブル
audio-technica¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷イヤホン・ヘッドホンを2台同時に使える分配プラグコネクタジャック(メス):Φ3.5mm(ステレオミニプラグ)×2、プラグ(オス):Φ3.5mm(ステレオミニプラグ)
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 3m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 青。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ
RS PRO¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ
RS PRO¥249税込¥2741個翌々日出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 2.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオケーブル接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AVアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR
RS PRO¥619税込¥6811個7日以内出荷RS Pro XLR ケーブルアダプタ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品をご紹介します。オス 3 ピン XLR アダプタ - オスニッケル 6.35 mm ジャックコネクタ付きで設計されています。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金めっきの XLR コネクタピンが採用されていて、腐食を防ぎ、優れた接続を実現することで、最高の性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR オス、コネクタ B - 6.35 mm ジャックオス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 1 / 4インチ ステレオジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端2 = オス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AVアダプタ XLR XLR
RS PRO¥579税込¥6371個7日以内出荷RS Pro XLR ケーブルアダプタ、メス - メス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品をご紹介します。この製品は、 2 つのメス 3 ピン XLR コネクタを備えています。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金めっきコネクタピンを使用した設計で、腐食を防止し、優れた接続を実現して最適な性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR メス、コネクタ B - 3 ピン XLR メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = XLRジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端1 = メス XLR (1)終端2 = メス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応




















![1.5m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S15 [1.5m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355760-260114-02.jpg)
![5.0m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S50 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355787-260114-02.jpg)
![3m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-30 [3.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355385-260114-02.jpg)

![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S20 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355656-260114-02.jpg)

![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 0.3m FCA-L428-EN03 [0.3m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355480-260114-02.jpg)








![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)