絞り込み
ブランド
- フジパーツ(106)
- RS PRO(86)
- JVC(ビクター)(77)
- エレコム(47)
- True Dyna(43)
- カナレ電気(41)
- VAN DAMME(33)
- エイトワン(27)
- StarTech.com(25)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- エスエスエーサービス(19)
- サンワサプライ(17)
- JVC(17)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- エスコ(12)
- ROLINE(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む
![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355726-260114-02.jpg)
2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)2![0.3m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S03 [0.3m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355699-260114-02.jpg)
0.3m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S03 [0.3m]
フジパーツ¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)0.3![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S30 [3.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355778-260114-02.jpg)
3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S30 [3.0m]
フジパーツ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)3![1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S10 [1.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355751-260114-02.jpg)
1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S10 [1.0m]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)1![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355769-260114-02.jpg)
2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)2![2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355376-260114-02.jpg)
2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1長さ(m)2![1m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-10 [1.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355367-260114-02.jpg)
1m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-10 [1.0m /S端子⇔S端子]
フジパーツ¥879税込¥9671本6日以内出荷S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1長さ(m)1![3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355358-260114-02.jpg)
3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m]
フジパーツ¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)3![RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355340-260114-02.jpg)
RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)1![RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355349-260114-02.jpg)
RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m]
フジパーツ¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)2
7m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S70
フジパーツ¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)7![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長) FCA-329E-L20 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355471-260114-02.jpg)
2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長) FCA-329E-L20 [2.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷ステレオミニ端子を接続します。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。3.5mmステレオミニプラグにご使用頂けます。仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色ブラック長さ(m)2![1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S10 [1.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355638-260114-02.jpg)
1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S10 [1.0m]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)1![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355665-260114-02.jpg)
3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m]
フジパーツ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)3![1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355647-260114-02.jpg)
1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)1.5![5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355577-260114-02.jpg)
5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m]
フジパーツ¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)5
15m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S150
フジパーツ¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)15![1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355541-260114-02.jpg)
1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m]
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5抵抗なし![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355525-260114-02.jpg)
3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m]
フジパーツ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)3抵抗なし![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 3m FCA-L428-EN30 [3.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355507-260114-02.jpg)
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 3m FCA-L428-EN30 [3.0m]
フジパーツ¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)3![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 1m FCA-L428-EN10 [1.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355498-260114-02.jpg)
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 1m FCA-L428-EN10 [1.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 5m FCA-L428-EN50 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355516-260114-02.jpg)
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 5m FCA-L428-EN50 [5.0m]
フジパーツ¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)5
マイクケーブル
True Dyna¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷アンプへやオーディオインターフェイス、PA機器等へのマイク接続にタイプキャノンプラグ(メス) - キャノンプラグ(オス)長さ(m)1
複合VGAケーブル
カナレ電気¥179,800~税込¥197,780~1巻(100m)4日以内出荷ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。色黒導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥81,980~税込¥90,178~1巻(100m)16日以内出荷音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。色黒長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
マイクケーブル100M 灰
カナレ電気¥26,980税込¥29,6781巻(100m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥56,980税込¥62,6781巻(200m)16日以内出荷音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。質量(kg)1.4/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:25チャンネル数1導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145外径(mm)2.8導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m
OFCラインケーブル
カナレ電気¥42,980~税込¥47,278~1巻(100m)ほか4日以内出荷メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。色黒
ラインケーブル
カナレ電気¥3,298~税込¥3,628~1本(2m)ほか4日以内出荷電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。形状XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか4日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)1.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか4日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)3.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
S型プラグ
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。入数20個
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1巻(100m)4日以内出荷110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 。従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)色青長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥4,498~税込¥4,948~1本(3m)ほか4日以内出荷AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。形状XLR3(メス)-XLR3(オス)色青
スピーカケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1本(3m)ほか4日以内出荷8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。色黒
オーディオ用接続ケーブル
カナレ電気¥3,798~税込¥4,178~1本(3m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。形状NC3(メス)-モノラルフォン(オス)色灰
マイクケーブル200M 黒
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか16日以内出荷AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。色青
S型ケーブルジャック
カナレ電気¥35,980~税込¥39,578~1箱4日以内出荷NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。入数20個
スピーカケーブル
カナレ電気¥5,498~税込¥6,048~1本(5m)ほか4日以内出荷から17日以内出荷XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。




![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355726-260114-02.jpg)
![0.3m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S03 [0.3m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355699-260114-02.jpg)
![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S30 [3.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355778-260114-02.jpg)
![1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355751-260114-02.jpg)
![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355769-260114-02.jpg)
![2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355376-260114-02.jpg)
![1m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-10 [1.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355367-260114-02.jpg)
![3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355358-260114-02.jpg)
![RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355340-260114-02.jpg)
![RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355349-260114-02.jpg)

![2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長) FCA-329E-L20 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355471-260114-02.jpg)
![1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355638-260114-02.jpg)
![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355665-260114-02.jpg)
![1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355647-260114-02.jpg)
![5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355577-260114-02.jpg)

![1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355541-260114-02.jpg)
![3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355525-260114-02.jpg)
![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 3m FCA-L428-EN30 [3.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355507-260114-02.jpg)
![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 1m FCA-L428-EN10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355498-260114-02.jpg)
![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 5m FCA-L428-EN50 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355516-260114-02.jpg)