絞り込み
ブランド
- フジパーツ(106)
- RS PRO(86)
- JVC(ビクター)(77)
- エレコム(47)
- True Dyna(43)
- カナレ電気(41)
- VAN DAMME(33)
- エイトワン(27)
- StarTech.com(25)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- エスエスエーサービス(19)
- サンワサプライ(17)
- JVC(17)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- エスコ(12)
- ROLINE(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む

DMXケーブル
カナレ電気¥61,980~税込¥68,178~1巻(100m)ほか4日以内出荷DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)7.9/100mピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.35(AWG22)外径(mm)7.9、【ユニット】3.3導体構成(本/mm)44/0.10TA線心数4(2ペア)導体抵抗5.9Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか4日以内出荷から16日以内出荷音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)。ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。色黒
RCA接続ケーブル
カナレ電気¥5,398~税込¥5,938~1本(10m)ほか4日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式色黒
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか4日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)。DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)7.5/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
AVケーブル
カナレ電気¥669~税込¥736~1本(0.3m)ほか4日以内出荷スタンダードなAVコードです。0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。RCAプラグは金めっき仕様です。色黒導体24AWG![光デジタルオーディオケーブル 1m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911389-251222-02.jpg)
光デジタルオーディオケーブル 1m
GB[制御機器]¥739税込¥8131本3日以内出荷光デジタル入出力を持つパソコン、アンプ、プレーヤーを接続するケーブルですケーブル長(m)1コネクタ形状光角型プラグ / プラグの先端を保護し、ホコリやキズから守るキャップ付き
RCA中継コネクタ(オス-オス ストレート型 金メッキ)
LINKMAN¥599税込¥6591個3日以内出荷珍しいオス-オスのRCA中継アダプターです。 延長ケーブルの先をオスに変換したい場合などにお使いいただけます。材質メタル色金コネクタ形状中継コネクター(RCAオス-オス)加工【端子部】金メッキ
AVケーブル
ルーメン¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷HDMI端子搭載のパソコン・ゲーム機等と、DisplayPort搭載ディスプレイ・モニター等を接続し、映像と音声信号を伝送できる変換ケーブルです。 高解像度4K60Hzに対応しています。 補助電源用にUSB A端子のケーブルも付いています。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。ケーブル長(m)1.8加工金メッキ端子DisplayPort(オス) - HDMI Type-A(オス)+USB A(オス)対応解像度最大4K60Hz
オーディオスプリッターケーブル Chat Cable
NZXT¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャします。シンプルなプラグアンドプレイのセットアップ。動きの自由度を高める2メートルのケーブル仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB保証期間2年S/N比< -100 dBコンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)
Hanx-Tech光デジタルケーブル
Hanx¥989~税込¥1,088~1本5日以内出荷から6日以内出荷いい音を楽しめるオーディオ用光デジタルケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ製ケースを採用した耐久性に優れた設計です。材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格S/PDIFコネクタ形状角型(トスリンク)通信速度250Mbps
3m RCAケーブル
フジパーツ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷RCAケーブル(1ピン-1ピン)。RCA映像ピンケーブル。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することも可能です。仕様片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1ケーブル長(m)3
Avaya 電話用 EHSアダプタ 2
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya、Alcatel、Shoretel、Toshiba などの広範なデスクホン用の電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
Avaya 電話用 EHSアダプタ 1
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avayaシリーズ 2420、4600、5600の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
オーディオ延長ケーブル/2m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス・メス/ブラック/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオアダプター/3.5mmジャック/メス・メス/ステレオカプラー
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷金めっきコネクター。2本の3.5mmステレオケーブルを連結仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●製品幅:7mm●製品高さ:7mm●製品長さ:79mm●製品質量:8gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 3m
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 赤。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 5m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1m
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 青。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1m
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 赤。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1m
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニDisplayPort DVI-D
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Dタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3 x RCA
RS PRO¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3 x RCAタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 2 x 3.5 mm メスステレオ
RS PRO¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 2 x 3.5 mm メスステレオタイプ = スプリッターアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ
RS PRO¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = カプラ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCA
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCA
RS PRO¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = カプラ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ
RS PRO¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ
RS PRO¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ
RS PRO¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ
RS PRO¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオスプリッター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 2.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスケット
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様種類 = ガスケット併用可能製品 = 薄型フィードスルーコネクタシリーズ = CPRoHS指令(10物質対応)対応









![光デジタルオーディオケーブル 1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911389-251222-02.jpg)
![TOSリンクケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738909-251222-02.jpg)
![RCAケーブル1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738918-251222-02.jpg)




![ステレオAVケーブル 3RCA/3RCA 1.8m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640638-251222-02.jpg)
![3.5Φ→6.3Φステレオ変換アダプター 金メッキ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573271-251222-02.jpg)