絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 32(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 38(1)
使用流体
- 水(4)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 30(2)
- 50(3)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブルー(2)
特性
- その他(3)
- 弾性(2)
- 柔軟(1)
- 耐圧(3)
- 耐寒(4)
- 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.17
- 0~0.6(4)
- 0~0.8(4)
- 0.1(4)
- 0.2(8)
- 0.3(21)
- 0.4(22)
- 0.5(15)
- 0.6(13)
- 0.68(10)
- 0.69(8)
- 0.7(37)
- 0.75(7)
- 0.8(169)
- 0.9(8)
- 1(114)
- 1.1(8)
- 1.3(5)
- 1.4(14)
- 1.5(54)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 三洋化成(4)
三洋化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
18(1)
20(1)
22(1)
25(1)
32(1)

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒

























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)