絞り込み
内径(Φmm)
- 7(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(5)
- 32(7)
- 38(2)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 22(1)
- 25(1)
- 31(1)
- 33(3)
- 41(7)
- 48(1)
- 49(1)
使用流体
- ガス(1)
- 水(11)
- 油(3)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(9)
- 酒類(3)
- 食品(7)
- 飲料(3)
- 香料・化粧品(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(2)
色
イエロー(1)
クリア(8)
グリーン(2)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
レッド(1)
特性
- その他(6)
- 低臭(2)
- 保形性(1)
- 弾性(3)
- 柔軟(7)
- 耐久(1)
- 耐圧(8)
- 耐寒(3)
- 耐油(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(3)
- 透明性(7)
- 防藻(2)
その他・低臭・保形性・弾性・柔軟・耐久・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(10)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0~0.6(4)
- 0~0.8(4)
- 0.1(4)
- 0.17(4)
- 0.2(8)
- 0.3(21)
- 0.4(22)
- 0.6(13)
- 0.68(10)
- 0.69(8)
- 0.7(37)
- 0.75(7)
- 0.8(169)
- 0.9(8)
- 1(114)
- 1.1(8)
- 1.3(5)
- 1.4(14)
- 1.5(55)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 十川産業(6)
- エスコ(3)
- 八興(3)
- 三洋化成(1)
- TRUSCO(1)
- ニッタ(1)
十川産業・エスコ・八興・三洋化成・TRUSCO・ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
7(1)
8(1)
15(1)
19(2)
25(5)
32(7)
38(2)

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
防藻ゴールデンソフト
十川産業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
KYサンフーズ
八興(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(10m)当日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
防藻エコグリーンホース
十川産業¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色パールグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
醸造用ホース
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂色クリア使用温度範囲(℃)-10~70使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管にエスコ品番EA125HC-15材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥109,800税込¥120,7801巻5日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
耐熱エコホース
十川産業¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱エコホース TEHシリーズ
十川産業¥66,980税込¥73,6781本5日以内出荷から7日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー色クリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
32/41mmx10m食品用ホース
エスコ¥38,200税込¥42,0201個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
32/41mmx5m食品用ホース
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
KYサンフーズ 25×33 カット
八興¥2,998税込¥3,2981巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6293材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)25規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃)外径(Φmm)33許容曲げ半径(20℃)(mm)175使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維




























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)