絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 6.5(2)
  • 7.5(7)
  • 8(2)
  • 9(7)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(8)
  • 19(4)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(11)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 26(4)
使用流体
  • ガス(20)
  • (35)
  • 空気(24)
  • 薬品(7)
  • 食品(2)
  • 飲料(1)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(27)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 100(23)
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(6)
特性
  • その他(8)
  • 低臭(2)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(5)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(10)
  • 耐寒(10)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(6)
  • 防藻(1)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(27)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0.1(4)
  • 0.17(4)
  • 0.2(8)
  • 0.3(21)
  • 0.4(22)
  • 0.5(15)
  • 0.6(12)
  • 0.68(9)
  • 0.69(9)
  • 0.75(7)
  • 0.8(169)
  • 0.9(8)
  • 1(114)
  • 1.1(8)
  • 1.3(5)
  • 1.4(14)
  • 1.5(55)
ブランド
  • SMC(19)
  • エスコ(7)
  • 十川産業(4)
  • ニッタ(4)
  • 三洋化成(1)
  • TRUSCO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
SMC・エスコ・十川産業・ニッタ・三洋化成・TRUSCO・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(2)
6(7)
6.5(2)
7.5(7)
8(2)
9(7)
10(2)
15(8)
19(4)
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • ツイスターホース TRUSCO

    ツイスターホース

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ

    PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)

    ニッタ
    5,198税込5,718
    1個
    92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1巻
    8日以内出荷
    クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。
    トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806W

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • 15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業
    68,980税込75,878
    1巻
    4日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • 耐熱エコホース 十川産業

    耐熱エコホース

    十川産業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
    用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209Y SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209Y

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209W

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209G SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209G

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BU SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BU

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806Y SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806Y

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806G SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806G

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806BU SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806BU

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806B SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806B

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • 15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-3長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-10長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
樹脂ホース