絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 8(1)
- 12(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 12(1)
- 16(1)
使用流体
- 塗料(1)
- 水(2)
- 溶剤(1)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
色
クリア(1)
グレー(1)
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(1)
その他・柔軟・耐摩耗・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1.8
- 0~0.6(4)
- 0~0.8(4)
- 0.1(4)
- 0.17(4)
- 0.2(8)
- 0.3(21)
- 0.4(22)
- 0.5(15)
- 0.6(13)
- 0.68(10)
- 0.69(8)
- 0.7(37)
- 0.75(7)
- 0.8(168)
- 0.9(8)
- 1(114)
- 1.1(8)
- 1.3(5)
- 1.4(14)
- 1.5(55)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 三洋化成(1)
- ニッタ(1)
三洋化成・ニッタ
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(1)
4(1)
8(1)
12(1)

TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から3日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
撥水抗菌クリンホース
三洋化成¥44,980~税込¥49,478~1巻3日以内出荷から4日以内出荷ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)色グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体水脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)