絞り込み
内径(Φmm)
- 11
- 2(22)
- 2.5(48)
- 3(19)
- 4(82)
- 5(74)
- 6(52)
- 6.5(100)
- 7(28)
- 7.5(26)
- 8(95)
- 8.5(25)
- 9(54)
- 10(27)
- 12(39)
- 15(53)
- 18(20)
- 19(30)
- 25(38)
- 32(26)
- 38(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(1)
- 15.5(2)
- 16(10)
使用流体
- 圧縮空気(6)
- 工業用水(4)
- 水(1)
- 真空(6)
- 空気(7)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(5)
- 20(8)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(7)
色
イエロー(2)
オレンジ(6)
クリア(4)
グリーン(6)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
特性
- その他(1)
- 弾性(2)
- 柔軟(12)
- 気密性(1)
- 滑り性(2)
- 耐キンク(2)
- 耐圧(3)
- 耐寒(4)
- 耐摩耗(7)
- 耐水(5)
- 耐油(7)
- 耐熱(2)
- 透明性(1)
- 高強度(6)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・透明性・高強度
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(12)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1.47(1)
- 1.5(3)
0.6・0.8・1.47・1.5
ブランド
- 千代田通商(6)
- 十川産業(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 八興(1)
- 中部ビニール工業(1)
千代田通商・十川産業・エスコ・KTC・TOYOX(トヨックス)・八興・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(74)
6(52)
6.5(100)
8(95)
9(54)
12(39)
15(53)
25(38)
内径(Φmm)をもっと見る

透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用色橙最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]
TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から7日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から翌々日出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
TEタッチチューブ (100m)
千代田通商(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から翌々日出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
スーパーウィンソフトホースⅡ
十川産業(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。色緑最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m
千代田通商(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)ほか当日出荷ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性色白使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
ポリウレタンホース 11X16/100m巻
千代田通商¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)ほか当日出荷から5日以内出荷透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。用途各種エア配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性色透明使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
TEタッチチューブ 16mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9289材質ポリウレタン質量(kg)2.54色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)16使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TEタッチチューブ 16mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9190材質ポリウレタン質量(kg)12.7色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)16使用流体圧縮空気/真空/工業用水







![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)