絞り込み
内径(Φmm)
- 3
- 2(22)
- 2.5(48)
- 4(82)
- 5(74)
- 6(52)
- 6.5(99)
- 7(28)
- 7.5(26)
- 8(96)
- 8.5(25)
- 9(54)
- 10(27)
- 12(39)
- 15(53)
- 18(20)
- 19(31)
- 25(40)
- 32(26)
- 38(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(2)
- 5(12)
- 6(8)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 塗料(1)
- 水(12)
- 油(3)
- 溶剤(1)
- 真空(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(2)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(5)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 90(2)
- 100(9)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(13)
グリーン(1)
ピンク(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
特性
- その他(6)
- 低臭(2)
- 弾性(2)
- 柔軟(7)
- 耐候(2)
- 耐圧(2)
- 耐寒(4)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 透明性(8)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(6)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.57(1)
- 0.9(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
0.2・0.3・0.57・0.9・1.5・1.6
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日之出化成(3)
- 三洋化成(2)
- 八興(2)
- 中部ビニール工業(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- タカギ(1)
- 千代田通商(1)
- 十川産業(1)
- ニッタ(1)
- カクイチ(1)
- プラス・テク(1)
- アラム(1)
- 山一化工(1)
モノタロウ・日之出化成・三洋化成・八興・中部ビニール工業・OHNO(大野ゴム工業)・タカギ・千代田通商・十川産業・ニッタ・カクイチ・プラス・テク・アラム・山一化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(74)
6(52)
6.5(99)
8(96)
9(54)
12(39)
15(53)
25(40)
内径(Φmm)をもっと見る

透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用色透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体水タイプカセ巻
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として色クリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ビニールチューブ
十川産業¥5,798税込¥6,3781巻4日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~60
透明ホース
プラス・テク¥8,998税込¥9,8981巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体水材質ポリ塩化ビニル色透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
耐油ホース
日之出化成¥5,898税込¥6,4881巻(50m)当日出荷から5日以内出荷耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
ナイロンチューブ
千代田通商¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷から翌々日出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。色黒材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
KYチューブ
八興¥799~税込¥879~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
工業用ビニルホース
山一化工¥6,998~税込¥7,698~1巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
ARAMEC PPチューブ
アラム¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から9日以内出荷主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)色透明全長(m)20





























![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)