絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 十川産業(14)
  • 弘進ゴム(4)
  • エスコ(3)
  • 三洋化成(3)
  • 八興(3)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 日之出化成(2)
  • 山一化工(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カクダイ(1)
  • タカギ(1)
  • TRUSCO(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
内径(Φmm)
  • 25
  • 2(23)
  • 2.5(48)
  • 3(20)
  • 4(83)
  • 5(75)
  • 6(53)
  • 6.5(104)
  • 7(28)
  • 7.5(26)
  • 8(94)
  • 8.5(30)
  • 9(59)
  • 10(27)
  • 12(43)
  • 15(60)
  • 18(21)
  • 19(34)
  • 32(29)
  • 38(24)
外径(Φmm)
  • 29(6)
  • 30(11)
  • 31(15)
  • 32(1)
  • 33(16)
  • 34.5(3)
  • 35(1)
  • 39(1)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(11)
  • 10(14)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 20(12)
  • 25(8)
  • 30(9)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(22)
使用流体
  • 工業用水(2)
  • (29)
  • (5)
  • 空気(13)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(10)
  • 酒類(3)
  • 食品(6)
  • 飲料(4)
  • 香料・化粧品(2)
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
特性
  • その他(12)
  • 低臭(2)
  • 弾性(5)
  • 柔軟(19)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(11)
  • 耐寒(7)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(13)
  • 防藻(3)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(27)
  • 樹脂(11)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1.0(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.6(8)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
0~0.1・0~0.6・0~1.0・0.1・0.13・0.17・0.2・0.3・0.5・0.6・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(48)
4(83)
5(75)
6(53)
6.5(104)
8(94)
9(59)
12(43)
15(60)
25
内径(Φmm)をもっと見る
エアーホース PVC製 モノタロウエアーホース PVC製モノタロウ(81件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
537税込591
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)耐油ビニールホースOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用ピンク(半透明)材質ビニール使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]TOYOX(トヨックス)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性関連資料現場改善事例(0.83MB) 商品情報1(0.56MB) 商品情報2.(2.09MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB]TOYOX(トヨックス)
1,998税込2,198
1本(1m)ほか
翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
12,771税込14,048
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
15,796税込17,376
1巻(20m)
当日出荷から9日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
689税込758
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体特性耐寒性・柔軟性
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
889税込978特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
軟質ポリエチレンパイプ 山一化工軟質ポリエチレンパイプ山一化工
51,980税込57,178
1巻
3日以内出荷
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色使用温度範囲(℃)軟質PE(低密度)については60℃以下(50℃以上の使用に於いては内圧のかからない状態でご使用ください)材質(ホース)軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴムソフトテトブレホース 1mカット弘進ゴム(2件のレビュー)
699税込769
1個(1m)
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》十川産業
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
KYサンフーズ 八興KYサンフーズ八興(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(10m)
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
耐油ホース 日之出化成耐油ホース日之出化成
19,980税込21,978
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
20,980税込23,078
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
長さ(m)50パールグリーン材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴムソフトテトブレホース 40~100m巻弘進ゴム
31,980税込35,178
1巻(50m)
5日以内出荷から10日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
75,980税込83,578
1巻
当日出荷から4日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
SH透明ホース 25x30 25m巻 三洋化成SH透明ホース 25x30 25m巻三洋化成
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
クリアー長さ(m)25内径(Φmm)25外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
二重ホース 弘進ゴム二重ホース弘進ゴム
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
醸造用ホース TRUSCO醸造用ホースTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂使用温度範囲(℃)-10~70クリア
25/33mmx10m食品用ホース エスコ25/33mmx10m食品用ホースエスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33内径(Φmm)25使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)33全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
スーパーソフトホース 十川産業スーパーソフトホース十川産業
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
長さ(m)50特性柔軟性
耐熱エコホース 十川産業耐熱エコホース十川産業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
高耐圧ホース(透明ラインつき) カクダイ高耐圧ホース(透明ラインつき)カクダイ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
25/33mmx5m食品用ホース エスコ25/33mmx5m食品用ホースエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33内径(Φmm)25使用流体水・各種食品・化学薬品材質ポリオレフィン外径(Φmm)33全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)仕様耐薬品性使用温度範囲‐20/80℃
25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ25mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,150税込6,765
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)25材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-25厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
樹脂ホース