絞り込み
内径(Φmm)
- 15(27)
- 16(3)
外径(Φmm)
- 20
- 4(68)
- 6(92)
- 7(18)
- 8(109)
- 9(19)
- 10(151)
- 11(22)
- 12(99)
- 12.5(29)
- 13(17)
- 14(12)
- 15(25)
- 16(34)
- 18(28)
- 22(26)
- 23(16)
- 26(24)
- 31(13)
- 33(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(26)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(5)
- 5(7)
- 10(7)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(6)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 30(6)
- 50(20)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(7)
グリーン(5)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(16)
レッド(2)
特性
- その他(10)
- 弾性(2)
- 柔軟(11)
- 耐圧(14)
- 耐寒(18)
- 透明性(6)
- 防藻(3)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・透明性・防藻
材質
- 塩化ビニール(PVC)(25)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0.1(1)
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.2(2)
- 0.22(1)
- 0.3(1)
- 0.43(1)
- 0.7(8)
- 0.78(2)
- 1.4(1)
0~0.1・0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.3・0.43・0.7・0.78・1.4
ブランド
- 三洋化成(8)
- エスコ(7)
- TRUSCO(3)
- 弘進ゴム(2)
- 十川産業(2)
- 中部ビニール工業(2)
- タカギ(1)
- カクイチ(1)
- プラス・テク(1)
- 山一化工(1)
三洋化成・エスコ・TRUSCO・弘進ゴム・十川産業・中部ビニール工業・タカギ・カクイチ・プラス・テク・山一化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(27)
16(3)

透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
高性能ホース
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
透明ホース
プラス・テク¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル色透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体水特性透明性
ツイスターホース
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
耐寒ソフトクリア
タカギ¥265~税込¥292~1巻(1m)ほか当日出荷から翌々日出荷低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂色クリア使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
工業用ビニルホース
山一化工¥33,980税込¥37,3781巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
高性能ホース
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。用途散水用、ホースの取り替え用トラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4色ブルー長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体水主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
二重ホース
弘進ゴム¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)最高使用圧力(MPa)0.1使用流体水色調ブルー
ハイトップホース
中部ビニール工業¥12,980税込¥14,2781巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻
三洋化成¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様補強ドラムトラスコ品番816-3740材質PVC色グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.22外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
撥水抗菌クリンホース
三洋化成¥59,980税込¥65,9781巻3日以内出荷から4日以内出荷ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)色グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体水脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒
15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-5材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-3材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-10材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧








































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)