カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 15(70)
- 16(3)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(59)
- 空気(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
外径(Φmm)
- 20
- 4(303)
- 6(374)
- 8(454)
- 9(76)
- 10(515)
- 11(72)
- 12(387)
- 12.5(80)
- 13(54)
- 13.5(68)
- 15(104)
- 16(186)
- 18(117)
- 21(49)
- 22(114)
- 26(119)
- 33(92)
- 41(65)
- 48(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(10)
- 2(15)
- 3(17)
- 4(5)
- 5(24)
- 10(27)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(11)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(25)
- 21(3)
- 30(24)
- 50(49)
- 100(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(23)
- 低臭(1)
- 弾性(5)
- 柔軟(17)
- 滑り性(1)
- 耐キンク(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(30)
- 耐寒(36)
- 透明性(11)
- 防藻(14)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.17(2)
- 0.19(1)
- 0.2(2)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
- 0.3(2)
- 0.31(1)
- 0.43(1)
- 0.6(2)
- 0.7(17)
- 0.78(2)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.36(2)
- 1.4(5)
- 1.8(1)
0~0.1・0.1・0.13・0.17・0.19・0.2・0.22・0.23・0.3・0.31・0.43・0.6・0.7・0.78・0.8・1・1.1・1.36・1.4・1.8
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(7)
グリーン(18)
グレー(1)
ブラウン(4)
ブラック(5)
ブルー(32)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(67)
- 樹脂(1)
ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三洋化成(19)
- エスコ(16)
- 中部ビニール工業(9)
- TOYOX(トヨックス)(7)
- タカギ(4)
- 十川産業(3)
- TRUSCO(3)
- カクイチ(3)
- 弘進ゴム(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- カクダイ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- プラス・テク(1)
- CEJN(セイン)(1)
- 山一化工(1)
モノタロウ・三洋化成・エスコ・中部ビニール工業・TOYOX(トヨックス)・タカギ・十川産業・TRUSCO・カクイチ・弘進ゴム・GAONA(ガオナ)・カクダイ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・プラス・テク・CEJN(セイン)・山一化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(7)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

グリーンホース ソフトタイプ
(33件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
水まきホース
TOYOX(トヨックス)(61件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒、防藻
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
高性能ホース
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
トヨフィットホースL
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20使用流体水特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
SKネットホース
三洋化成¥13,991税込¥15,3901巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
散水用ホース PRO P341D
カクイチ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ
ソフトブレードホース
中部ビニール工業(6件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷から7日以内出荷破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20特性耐候
ガーデン耐圧
タカギ¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷スタンダードな耐圧ホースです。用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体水保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥699~税込¥769~1セット翌々日出荷から5日以内出荷散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
透明ホース
プラス・テク¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル色透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体水特性透明性
SHハイグリーンホース
中部ビニール工業¥559~税込¥615~1巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒
ツイスターホース
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
フロストホース
中部ビニール工業¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
耐寒ソフトクリア
タカギ¥265~税込¥292~1巻(1m)ほか当日出荷から翌々日出荷低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂色クリア使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
ガーデンすべ
タカギ¥579~税込¥637~1巻(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用材質塩化ビニル色ビビットブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤最高使用圧力-95kPa~0.3MPa使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
ガーデンツイスター
タカギ¥1,190~税込¥1,309~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
ゴールデンファミリー
十川産業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体水
サンヨーガゼットホース15×20 ブルー
三洋化成(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ねじれにくいので水の流れがスムーズです。用途散水用。種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷から8日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
工業用ビニルホース
山一化工¥33,980税込¥37,3781巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量














































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)