絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(15)
  • 16(1)
  • 18(6)
  • 19(2)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 22
  • 4(59)
  • 6(82)
  • 7(17)
  • 8(96)
  • 9(18)
  • 10(137)
  • 11(21)
  • 12(89)
  • 12.5(28)
  • 13(15)
  • 14(11)
  • 15(23)
  • 16(31)
  • 18(24)
  • 20(27)
  • 23(15)
  • 26(22)
  • 31(12)
  • 33(15)
使用流体
  • 工業用水(2)
  • (17)
  • (5)
  • 空気(9)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(6)
  • 酒類(2)
  • 食品(4)
  • 飲料(4)
  • 香料・化粧品(2)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(7)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 15(4)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(12)
  • 100(3)
  • 色クリア(12)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
特性
  • その他(10)
  • 低臭(2)
  • 保形性(1)
  • 弾性(5)
  • 柔軟(8)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(4)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(11)
その他・低臭・保形性・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(2)
  • 0~1.0(2)
  • 0.17(1)
  • 0.3(1)
  • 0.33(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(7)
  • 1(2)
0~0.8・0~1.0・0.17・0.3・0.33・0.5・0.8・1
ブランド
  • 十川産業(6)
  • 八興(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • エスコ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カクダイ(1)
  • 三洋化成(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 日之出化成(1)
十川産業・八興・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・中部ビニール工業・エスコ・OHNO(大野ゴム工業)・カクダイ・三洋化成・カクイチ・プラス・テク・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(15)
16(1)
18(6)
19(2)
20(1)
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用クリア使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体特性柔軟
  • 耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)

    耐油ビニールホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
    用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用材質ビニールピンク(半透明)使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気、水
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    1,498税込1,648
    1本(1m)ほか
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 透明ホース 日之出化成

    透明ホース

    日之出化成
    9,593税込10,552
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアな透明で内容物が見えます。
    クリア
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールクリアブルー使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体特性透明性
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    409税込450
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • KYサンフーズ 八興

    KYサンフーズ

    八興(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    当日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

    十川産業
    6,998税込7,698
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニールホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
  • ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 40~100m巻

    弘進ゴム
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • 高耐圧ホース(透明ラインつき) カクダイ

    高耐圧ホース(透明ラインつき)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
    用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業
    68,980税込75,878
    1巻
    5日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • ラバーデラックスホース 中部ビニール工業

    ラバーデラックスホース

    中部ビニール工業
    18,980税込20,878
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)22使用流体特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
  • 15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ

    15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
    用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管にエスコ品番EA125HC-15材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
  • KYサンフーズ 15×22 カット 八興

    KYサンフーズ 15×22 カット

    八興
    1,498税込1,648
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6291材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)15規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)22許容曲げ半径(20℃)(mm)105使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • スーパーサンブレーホース 十川産業

    スーパーサンブレーホース

    十川産業
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26透明(ホワイトライン入り)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
樹脂ホース