絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(8)
  • 20(1)
  • 21(1)
外径(Φmm)
  • 25
  • 4(68)
  • 6(92)
  • 7(18)
  • 8(109)
  • 9(19)
  • 10(151)
  • 11(22)
  • 12(99)
  • 12.5(29)
  • 13(17)
  • 14(12)
  • 15(25)
  • 16(34)
  • 18(28)
  • 20(28)
  • 22(26)
  • 23(16)
  • 26(24)
  • 31(13)
  • 33(16)
使用流体
  • (9)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 50(8)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(6)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 透明性(5)
  • 防藻(2)
その他・柔軟・耐圧・耐寒・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
0.3・0.4・0.5
ブランド
  • 十川産業(4)
  • 三洋化成(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 山一化工(1)
十川産業・三洋化成・カクイチ・プラス・テク・中部ビニール工業・山一化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(8)
20(1)
21(1)
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用クリア使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体特性柔軟
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気、水
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体特性透明性
  • 防藻ゴールデンソフト 十川産業

    防藻ゴールデンソフト

    十川産業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • 工業用ビニルホース 山一化工

    工業用ビニルホース

    山一化工
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷
    透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
    用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
  • 防藻ニューソフト 十川産業

    防藻ニューソフト

    十川産業
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
  • ファミリー 十川産業

    ファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC透明緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
樹脂ホース