カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(2)
- 15(1)
- 15.9(9)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(10)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(6)
- 26.5(1)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(3)
- 工業用水(1)
- 水(23)
- 油(1)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(2)
- 薬品(5)
- 農薬(1)
外径(Φmm)
- 25
- 4(303)
- 6(374)
- 8(454)
- 9(76)
- 10(515)
- 11(72)
- 12(387)
- 12.5(80)
- 13(54)
- 13.5(68)
- 15(104)
- 16(186)
- 18(117)
- 20(74)
- 21(50)
- 22(114)
- 26(119)
- 33(92)
- 41(65)
- 48(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(7)
- 2(6)
- 3(10)
- 4(5)
- 5(9)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(11)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 20(16)
- 30(6)
- 40(5)
- 50(23)
- 100(9)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(3)
- 保形性(1)
- 柔軟(9)
- 気密性(2)
- 耐候(3)
- 耐圧(4)
- 耐寒(3)
- 耐摩耗(3)
- 耐熱(2)
- 透明性(6)
- 防藻(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.19(1)
- 0.3(3)
- 0.4(5)
- 0.5(3)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(7)
- 1.0(1)
- 1.00(1)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.7・0.8・1・1.0・1.00
色
クリア(9)
グリーン(1)
ブラック(7)
ブルー(3)
レッド(4)
クリア・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
材質
- ゴム(11)
- 塩化ビニール(PVC)(13)
- 樹脂(7)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- 十川産業(5)
- SMC(4)
- 八興(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 弘進ゴム(2)
- 三洋化成(2)
- カクイチ(2)
- 中部ビニール工業(2)
- 十川ゴム(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- フロンケミカル(1)
- プラス・テク(1)
- サニーホースカンパニー(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- フローバル(1)
- クラレプラスチックス(1)
- 山一化工(1)
モノタロウ・十川産業・SMC・八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・三洋化成・カクイチ・中部ビニール工業・十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・フロンケミカル・プラス・テク・サニーホースカンパニー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・フローバル・クラレプラスチックス・山一化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
エアホース 筋入ゴム製
¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻(1m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
フッ素樹脂スーパー直管パイプ
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。用途ゲージ管や直線配管用材質PFA色透明全長(m)1
透明ビニールチューブ
十川産業¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気、水
PFAチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験最高使用圧力(MPa)0.7機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品最高使用温度(℃)260特性耐熱
透明ホース
プラス・テク¥28,980~税込¥31,878~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル色透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体水特性透明性
サクションホース インダス CL
カクイチ¥26,980税込¥29,6781本(50m)3日以内出荷外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
スチームホース
八興¥26,181税込¥28,7991巻当日出荷蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。用途スチームの圧送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~120℃使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム
防藻ゴールデンソフト
十川産業(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
ハイパワーホース
三洋化成¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から5日以内出荷肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として種別ハイパワーホース材質PVC色レッド使用温度範囲(℃)0~60寸法(長さ)50mドラム構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤最高使用圧力-95kPa~0.3MPa使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
工業用ビニルホース
山一化工¥21,980税込¥24,1781巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
ハイサニーホース(紺)
サニーホースカンパニー¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。材質化学繊維/軟質塩化ビニール色紺常用圧力(kg/cm2)7適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥119,800税込¥131,7801本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
ゴムエアーホース 15Φ 20m
八興¥19,999税込¥21,9991巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6256材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)9.6長さ(m)20内径(Φmm)15.9外径(Φmm)25
T Series(TLM2522R)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522N)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522BU)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522B)
SMC¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)




































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)