絞り込み
内径(Φmm)
- 25(15)
外径(Φmm)
- 33
- 4(59)
- 6(82)
- 7(17)
- 8(96)
- 9(18)
- 10(136)
- 11(21)
- 12(89)
- 12.5(28)
- 13(15)
- 14(11)
- 15(23)
- 16(31)
- 18(24)
- 20(27)
- 22(22)
- 23(15)
- 26(22)
- 31(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 工業用水(2)
- 水(12)
- 油(3)
- 空気(7)
- 粒体・粉体(4)
- 薬品(9)
- 酒類(3)
- 食品(6)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(2)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(9)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(3)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(4)
色
クリア(5)
グレー(1)
ブラウン(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
特性
- その他(6)
- 低臭(2)
- 弾性(3)
- 柔軟(5)
- 耐久(1)
- 耐圧(5)
- 耐寒(2)
- 耐油(3)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(2)
- 透明性(6)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐久・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 樹脂(7)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.6(2)
- 0~1.0(2)
- 0.5(3)
- 0.6(7)
- 1(1)
0~0.6・0~1.0・0.5・0.6・1
ブランド
- 十川産業(4)
- 八興(3)
- エスコ(2)
- 弘進ゴム(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- カクダイ(1)
- TRUSCO(1)
十川産業・八興・エスコ・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・カクダイ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(15)

薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]
TOYOX(トヨックス)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から5日以内出荷【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥699税込¥7691個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
KYサンフーズ
八興(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(10m)当日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥13,980~税込¥15,378~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
ソフトテトブレホース 40~100m巻
弘進ゴム¥31,980税込¥35,1781巻(50m)7日以内出荷から8日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
醸造用ホース
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂色クリア使用温度範囲(℃)-10~70使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
高耐圧ホース(透明ラインつき)
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から4日以内出荷透明ライン付きでホース内部の確認ができます。用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》
十川産業¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質PVC色乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥83,980税込¥92,3781巻5日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
25/33mmx10m食品用ホース
エスコ¥28,700税込¥31,5701個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx5m食品用ホース
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
KYサンフーズ 25×33 カット
八興¥2,998税込¥3,2981巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6293材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)25規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃)外径(Φmm)33許容曲げ半径(20℃)(mm)175使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維






![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)
![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)



















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)