絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(2)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 10.7(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 26(1)
- 27.5(1)
- 30(1)
- 34.5(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
- 空気(3)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 50(2)
- 100(1)
色
イエロー(2)
クリア(1)
ブラック(1)
特性
- 柔軟(2)
- 耐キンク(1)
- 耐候(1)
柔軟・耐キンク・耐候
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(3)
1.5
ブランド
- モノタロウ
- 千代田通商(227)
- RS PRO(171)
- エスコ(114)
- タイゴン(35)
- 八興(33)
- SMC(31)
- 十川産業(29)
- 三洋化成(28)
- ニッタ(17)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(2)
8(2)
9(2)
12(1)
13(1)
15(1)
18(1)
19(1)
22(1)
25(2)

エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに色黒最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用色透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体水タイプカセ巻
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付
(215件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。色黄最高使用圧力(MPa)1.5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10.7材質PVC使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付
¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色イエロー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~65℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)