絞り込み
内径(Φmm)
- 2(8)
- 2.5(9)
- 3(1)
- 3.48(1)
- 3.96(1)
- 4(13)
- 4.57(2)
- 5(7)
- 6(5)
- 6.5(6)
- 6.99(2)
- 7.5(2)
- 8(10)
- 9(4)
- 9.56(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(3)
- 3.18(2)
- 3.5(1)
- 4(11)
- 4.76(1)
- 6(13)
- 6.35(2)
- 7.94(1)
- 8(12)
- 9.53(2)
- 10(11)
- 10.5(1)
- 12(10)
- 12.7(2)
- 16(1)
- 19(1)
使用流体
- ガス(2)
- 塗料(1)
- 水(14)
- 溶剤(1)
- 空気(16)
- 薬品(8)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 20(14)
- 50(3)
- 76(1)
- 100(15)
色
イエロー(9)
クリア(8)
グリーン(9)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(9)
ブルー(10)
ホワイト(8)
レッド(9)
特性
- その他(7)
- 低臭(4)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(8)
- 耐候(4)
- 耐圧(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(5)
- 透明性(5)
- 難燃(2)
その他・低臭・帯電防止・柔軟・耐候・耐圧・耐摩耗・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
材質
- 樹脂(14)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(4)
- 0.8(6)
- 0.9(4)
- 1(3)
- 1.1(5)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(1)
- 2.5(2)
- 10.5(1)
- 13.2(1)
0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.7・1.8・2.5・10.5・13.2
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(228)
- RS PRO(170)
- エスコ(115)
- タイゴン(35)
- 八興(33)
- SMC(31)
- 十川産業(29)
- 三洋化成(28)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(11)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(8)
2.5(9)
4(13)
5(7)
6(5)
6.5(6)
8(10)
9(4)
9.56(2)
10(2)
内径(Φmm)をもっと見る

U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から42日以内出荷ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から42日以内出荷導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。用途一般空気圧用(導電性)色黒最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタンエラストマ使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)
ニッタ¥5,198~税込¥5,718~1個92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
UML ウレタンマルチラインチューブ
ニッタ¥899~税込¥989~1個5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8長さ(m)5材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)色半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。用途クリーン配管用(柔軟)色乳白最高使用圧力(MPa)0.9材質ポリオレフィン質量(g)4/mタイプPL-5-3.18×2使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)2外径(Φmm)3.18最小曲げ半径(mm)7使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ
ニッタ¥449,800~税込¥494,780~1個92日以内出荷水分バリヤー性に優れている。耐薬品性に優れている。非汚染性に優れている。米国FDA規格。厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的その他定尺適合スウェイジ色水色長さ(m)76使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.5適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性