絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(1)
- 15(9)
- 16(1)
- 18(7)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 25(3)
- 32(4)
- 38(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(8)
- 21(2)
- 23(4)
- 24(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 38(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(15)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(2)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(11)
- 60(1)
- 100(3)
- 200(2)
色
イエロー(1)
クリア(9)
グリーン(4)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(7)
レッド(1)
特性
- その他(12)
- 弾性(2)
- 柔軟(4)
- 耐圧(8)
- 耐寒(11)
- 透明性(9)
- 防藻(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・透明性・防藻
材質
- 塩化ビニール(PVC)(16)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.01(1)
- 0.1(1)
- 0.13(3)
- 0.17(4)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
- 0.2(4)
- 0.22(1)
- 0.23(2)
- 0.25(1)
- 0.27(2)
- 0.28(2)
- 0.3(1)
- 0.33(1)
- 0.37(1)
- 0.4(2)
- 0.43(1)
- 0.47(1)
- 0.63(2)
- 0.9(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.01・0.1・0.13・0.17・0.18・0.19・0.2・0.22・0.23・0.25・0.27・0.28・0.3・0.33・0.37・0.4・0.43・0.47・0.63・0.9・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(227)
- エスコ(76)
- 八興(33)
- 十川産業(23)
- ニッタ(16)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- E-Value(2)
- タカギ(2)
- 日平機器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(3)
12(3)
15(9)
18(7)
22(2)
25(3)
32(4)
38(2)
内径(Φmm)をもっと見る

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m
三洋化成¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として仕様プチドラム巻き材質PVC色ブラック長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)0.18外径(Φmm)24使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/食衛適合/防藻性
透明ホース6×8 200mドラム巻
三洋化成(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3773材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.63外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻
三洋化成¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741材質PVC色グリーン長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)23使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻
三洋化成¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様補強ドラムトラスコ品番816-3740材質PVC色グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.22外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
さらさらホース アドバンス 5m 内径15×20 ブルー
三洋化成¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりもべとつきを3倍抑える!(メーカー従来品比較)。従来のホースに比べて、表面がさらさらで、ホースの出ししれがスムーズに行えます。中が黒いことで太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。材質PVC、ポリエステル糸
SH農園芸ホース
三洋化成¥12,980~税込¥14,278~1巻翌々日出荷から3日以内出荷黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色ブラック長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50適合流体水
撥水抗菌クリンホース
三洋化成¥44,980~税込¥49,478~1巻3日以内出荷から4日以内出荷ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)色グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体水脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌
SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)23使用流体水特性耐寒
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒
パワーホース 32x38 カセ巻 50m
三洋化成¥41,980税込¥46,1781巻3日以内出荷材質PVC色クリアーグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合
透明ホース4×6 200mドラム巻
三洋化成¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3771材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)19使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性