絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 12(8)
  • 14(1)
  • 15(33)
  • 16(2)
  • 18(15)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 22(6)
  • 25(11)
  • 32(5)
  • 38(2)
使用流体
  • (29)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
外径(Φmm)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(6)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 13.5(2)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 19.5(3)
  • 20(19)
  • 22(6)
  • 23(7)
  • 24(4)
  • 26(5)
  • 31(6)
  • 38(4)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(11)
  • 15(4)
  • 20(18)
  • 25(6)
  • 30(15)
  • 40(12)
  • 45(1)
  • 50(33)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 200(2)
特性
  • その他(20)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(4)
  • 耐圧(19)
  • 耐寒(23)
  • 耐油(2)
  • 透明性(13)
  • 防藻(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(2)
  • 0.13(3)
  • 0.17(5)
  • 0.18(2)
  • 0.19(2)
  • 0.2(5)
  • 0.23(4)
  • 0.27(3)
  • 0.28(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.63(2)
  • 0.7(5)
  • 0.73(2)
  • 0.77(2)
  • 0.8(3)
  • 0.9(5)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.4(5)
0.1・0.13・0.17・0.18・0.19・0.2・0.23・0.27・0.28・0.3・0.4・0.63・0.7・0.73・0.77・0.8・0.9・1・1.2・1.4・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(17)
  • 色グリーン(19)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(19)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(52)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(23)
  • 千代田通商(495)
  • エスコ(270)
  • 八興(123)
  • TOYOX(トヨックス)(107)
  • TRUSCO(95)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • 十川産業(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • 潤工社(55)
  • ニッタ(51)
  • CEJN(セイン)(51)
  • カクイチ(32)
  • ノーブランド(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • 弘進ゴム(22)
  • TRIENS(21)
  • 室本鉄工(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(21)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • パワーラホース 三洋化成

    パワーラホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
  • 抗菌クリアホース 三洋化成

    抗菌クリアホース

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 特殊耐寒チューブ 三洋化成

    特殊耐寒チューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
    ブルー仕様ドラム材質PVC使用温度範囲(℃)0~60ドラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • SKジェットホース 三洋化成

    SKジェットホース

    三洋化成(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • SKネットホース 三洋化成

    SKネットホース

    三洋化成
    13,991税込15,390
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • グラアスホース 三洋化成

    グラアスホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
  • スパイダーホース 三洋化成

    スパイダーホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ハイパワーホース 三洋化成

    ハイパワーホース

    三洋化成
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラムレッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
  • サンヨーガゼットホース15×20 ブルー 三洋化成

    サンヨーガゼットホース15×20 ブルー

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
    用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20ブルー最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
  • SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻

    三洋化成
    10,980税込12,078
    1巻
    5日以内出荷
    透明長さ(m)30内径(Φmm)12外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーホース9×14.5mm 三洋化成

    シャワーホース9×14.5mm

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)9材質PVC、ポリエステル糸外径(Φmm)14.5長さ(m)50トラスコ品番816-3742
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷
    透明長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH SK ソフトブレード 6x11 80m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 6x11 80m巻

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    透明長さ(m)80内径(Φmm)6外径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH透明ホース 10x12 60m巻 三洋化成

    SH透明ホース 10x12 60m巻

    三洋化成
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)60内径(Φmm)10外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成

    グラウンドSホース15×20 50mドラム巻

    三洋化成
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
    用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
  • SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻 三洋化成

    SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻

    三洋化成
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)15使用流体材質PVC外径(Φmm)19.5長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3780使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り三重管ホース脆化温度(℃)-38材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム 三洋化成

    サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷
    ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
    用途散水用。内径×外径(Φmm)15×20長さ(m)50ブルー使用圧力(MPa)0.7仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃外径(Φmm)20
  • デラックスホース 三洋化成

    デラックスホース

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体
  • SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    透明長さ(m)30内径(Φmm)19外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH SK ソフトブレード 15x22 30m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 15x22 30m巻

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    透明長さ(m)30内径(Φmm)15外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH SK ソフトブレード 9x15 40m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 9x15 40m巻

    三洋化成
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    透明長さ(m)40内径(Φmm)9外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH透明ホース 32x38 20m巻 三洋化成

    SH透明ホース 32x38 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    クリアー長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • SH透明ホース 25x30 25m巻 三洋化成

    SH透明ホース 25x30 25m巻

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    クリアー長さ(m)25内径(Φmm)25外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • SH透明ホース 8x10 100m巻 三洋化成

    SH透明ホース 8x10 100m巻

    三洋化成
    6,898税込7,588
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)100内径(Φmm)8外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • SHSKジェットホース 25x31 プラドラム巻 20m 三洋化成

    SHSKジェットホース 25x31 プラドラム巻 20m

    三洋化成
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷
    グリーン長さ(m)20内径(Φmm)25
  • SHSKジェットホース 22x27 プラドラム巻 20m 三洋化成

    SHSKジェットホース 22x27 プラドラム巻 20m

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    グリーン長さ(m)20内径(Φmm)22
  • SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成

    SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m

    三洋化成
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    仕様ドラム巻き材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
  • SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m 三洋化成

    SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m

    三洋化成
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として長さ(m)40最高使用圧力(MPa)0.18特性耐寒/食衛適合/防藻性ブラック材質PVC仕様プチドラム巻き使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ外径(Φmm)24使用流体脆化温度(℃)-50
  • SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成

    SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    クリアーブルー長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
  • 透明ホース6×8 200mドラム巻 三洋化成

    透明ホース6×8 200mドラム巻

    三洋化成(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.63クリア材質PVCトラスコ品番816-3773内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
  • 洗濯機用排水ホース30mm 1.5m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 1.5m

    三洋化成
    24,980税込27,478
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5トラスコ品番816-3717再生紙使用マーク適合
  • スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻 三洋化成

    スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)18使用流体材質PVC外径(Φmm)23グリーン長さ(m)40特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性最高使用圧力(MPa)0.2仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741使用温度範囲(℃)0~60
ホース