絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
0.17・0.19・0.23・0.4・0.44・0.45・0.49・0.5・0.58・0.59・0.6・0.69・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.4・1.6
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三洋化成(20)
- エスコ(16)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- カクイチ(8)
- 中部ビニール工業(5)
- 報商製作所(5)
- カクダイ(4)
- 十川産業(2)
- TRUSCO(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- NCR(2)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- 八興(1)
- SUN UP(1)
- 三高(1)
- プラス・テク(1)
- フローバル(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三洋化成・エスコ・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・中部ビニール工業・報商製作所・カクダイ・十川産業・TRUSCO・GAONA(ガオナ)・NCR・セフティー3・タカギ・八興・SUN UP・三高・プラス・テク・フローバル・クラレプラスチックス・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

デラックスホース
三洋化成¥9,998~税込¥10,998~1巻翌々日出荷太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色ブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体水
マックスフロー カット品
カクイチ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
マックスフローMD
カクイチ¥30,980~税込¥34,078~1本当日出荷から4日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色グリーン使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性耐圧、耐久、耐摩耗
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)20内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
さらさらウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,390~税込¥3,729~1本ほか翌日出荷糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体水耐寒性脆化温度-39(℃)
SHラバー(SR)ホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。用途農業、園芸、一般散水用種別カセ巻材質軟質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/防藻
送水ホース
三高¥18,980~税込¥20,878~1巻5日以内出荷から7日以内出荷ホース長さ(m)50常用圧力(MPa)0.4材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60破壊圧力(MPa)0.8
汎用ホース
カクダイ¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
送水ホース(フラットタイプ)
NCR¥31,980~税込¥35,178~1巻(5m)ほか3日以内出荷建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80内径(Φmm)101.6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)109質量(g/m)1471
散水用ホース GARDEN G432C
カクイチ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか4日以内出荷ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。色グリーン使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9特性耐圧ライン色黄緑色
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌々日出荷柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-50材質PVC質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
31.8x37.4mm/ 5m サクションホース
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌日出荷柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-32材質PVC質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥9,230税込¥10,1531個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-152材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)20内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m
三洋化成¥24,980税込¥27,4781セット(25個)6日以内出荷トラスコ品番816-3717材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5再生紙使用マーク適合
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻4日以内出荷ねじれにくいので水の流れがスムーズです。用途散水用。仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6色ブルー長さ(m)50内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)0.7内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
さらさらホース アドバンス 10m 内径15×20 ブルー
三洋化成¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりもべとつきを3倍抑える!(メーカー従来品比較)。従来のホースに比べて、表面がさらさらで、ホースの出ししれがスムーズに行えます。中が黒いことで太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10
さらさらホース アドバンス 20m 内径15×20 ブルー
三洋化成¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりもべとつきを3倍抑える!(メーカー従来品比較)。表面がさらさらでなので、ホースの出ししれがスムーズに行えます。中が黒いことで太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20
ブルーライトホース
プロスタイルツール¥3,198~税込¥3,518~1巻3日以内出荷柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)
リサールホース(スリム)
カクダイ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷リサールホース(スリム)材質PVC色ブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
リサールホース(大口径)
カクダイ¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷リサールホース(大口径)材質PVC色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
グリーンウォーター
プラス・テク¥55,980~税込¥61,578~1巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
ウォーター デリバリーホース
NCR¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。色ブラック流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1
インダス マックスフロー HD
カクイチ¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から4日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色レッド使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水特性耐圧、耐久
送水ホース
SUN UP¥1,890~税込¥2,079~1巻5日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60
15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)30内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37適合流体水特性耐寒性、耐圧性
15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)20内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37適合流体水特性耐寒性、耐圧性
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体水脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)50内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)30内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)50内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-153材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)30内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)10内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水
全自動洗濯機用給水ホース延長用3m
三洋化成¥38,980税込¥42,8781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3792材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース延長用2m
三洋化成¥33,980税込¥37,3781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3791材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース延長用1m
三洋化成¥26,980税込¥29,6781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3790材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース3m
三洋化成¥44,980税込¥49,4781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3796材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース2m
三洋化成¥36,980税込¥40,6781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3795材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース1m
三洋化成¥29,980税込¥32,9781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3794材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1再生紙使用マーク適合






















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)