絞り込み
外径(Φmm)
- 22(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 31(1)
内径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
色
ピンク(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
ホース長さ(m)
- 15(1)
- 25(1)
特性
- 耐油(1)
耐油
最高使用圧力(MPa)
- 0.1
- 0.3(5)
- 0.4(7)
- 0.6(32)
- 0.68(13)
- 0.7(34)
- 0.78(8)
- 0.8(132)
- 0.9(16)
- 1(52)
- 1.1(8)
- 1.2(10)
- 1.3(10)
- 1.5(8)
- 1.6(12)
- 1.7(10)
- 1.8(8)
- 2(10)
- 2.3(6)
- 2.4(7)
- 2.6(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 三洋化成(1)
三洋化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
26(1)
28(1)
31(1)

耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油