絞り込み
内径(Φmm)
- 7(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(3)
- 25.0(1)
- 32(3)
- 38(5)
- 38.1(1)
- 50.8(4)
- 63.5(4)
- 76.2(4)
- 100(1)
- 101.6(4)
- 114.3(1)
- 139.8(1)
- 165.2(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(12)
- 油(5)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(6)
- 薬品(4)
- 食品(4)
- 飲料(3)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 11(2)
- 12.6(1)
- 13(2)
- 14.2(1)
- 16(1)
- 16.2(1)
- 20(1)
- 38(2)
- 46(2)
- 48(3)
- 62(3)
- 73(2)
- 115(1)
- 118(1)
- 119.5(1)
- 120(2)
- 130.3(1)
- 157.8(1)
- 181.2(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 1(5)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(6)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(7)
- 15(5)
- 20(7)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(4)
- 帯電防止(4)
- 弾性(1)
- 柔軟(2)
- 耐圧(1)
- 耐寒(3)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(2)
- 透明性(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1
- 0.2(32)
- 0.3(130)
- 0.4(78)
- 0.5(88)
- 0.6(92)
- 0.68(22)
- 0.7(142)
- 0.8(611)
- 0.9(42)
- 1(407)
- 1.0(21)
- 1.1(25)
- 1.2(40)
- 1.3(20)
- 1.4(58)
- 1.5(319)
- 1.6(45)
- 1.7(21)
- 1.8(19)
- 2(22)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
クリア(4)
グリーン(4)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- 三洋化成(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 弘進ゴム(1)
- タイガースポリマー(1)
- 中部ビニール工業(1)
- クラレプラスチックス(1)
- NCR(1)
三洋化成・TOYOX(トヨックス)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・弘進ゴム・タイガースポリマー・中部ビニール工業・クラレプラスチックス・NCR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)色ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
TACエコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905189-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線色乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)
食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]
TOYOX(トヨックス)¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
タイエコライト静電W型
タイガースポリマー¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から23日以内出荷脱塩ビ、静電防止用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50色白流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
二重ホース
弘進ゴム¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)使用流体水材質軟質塩化ビニール色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
配管ジョイント(ロングラバー)
NCR¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)ほか5日以内出荷空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。流体水、非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)0.1使用温度範囲(℃)-20~80材質ゴム色ブラック
パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻
三洋化成¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷内径(Φmm)38使用流体水材質PVC外径(Φmm)46色グリーン長さ(m)50特性耐寒最高使用圧力(MPa)0.1







![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)




![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905189-241015-02.jpg)
![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)