絞り込み
外径(Φmm)
- 9.53(1)
内径(Φmm)
- 9.53(1)
色
クリア(1)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.3(5)
- 0.4(8)
- 0.6(32)
- 0.68(13)
- 0.7(34)
- 0.78(8)
- 0.8(132)
- 0.9(16)
- 1(52)
- 1.1(8)
- 1.2(10)
- 1.3(10)
- 1.5(8)
- 1.6(12)
- 1.7(10)
- 1.8(8)
- 2(10)
- 2.3(6)
- 2.4(7)
- 2.6(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 樹脂(1)
樹脂
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.53(1)

フッ素樹脂チューブ
エスコ¥61,700税込¥67,8701本翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水