絞り込み
内径(Φmm)
  • 9.5(3)
  • 9.53(1)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 19(3)
  • 25.4(3)
使用流体
  • (1)
  • 空気(14)
外径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 16.5(3)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 29(3)
  • 36.5(3)
ホース長さ(m)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(5)
特性
  • その他(5)
  • 低臭(5)
  • 弾性(5)
  • 柔軟(5)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(5)
  • 耐摩耗(5)
  • 耐油(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0.2(32)
  • 0.3(130)
  • 0.4(79)
  • 0.5(88)
  • 0.6(92)
  • 0.68(22)
  • 0.7(142)
  • 0.8(608)
  • 0.9(41)
  • 1(405)
  • 1.0(21)
  • 1.1(25)
  • 1.2(40)
  • 1.3(20)
  • 1.4(57)
  • 1.5(318)
  • 1.6(45)
  • 1.7(21)
  • 1.8(19)
  • 2(22)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(13)
クリア・ブラック
材質
  • ゴム(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • エスコ(14)
エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    17,800税込19,580
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 30m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    19,100税込21,010
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)19使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)29長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-10質量(g)600/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AG-20質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    9,540税込10,494
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)12.7使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)21長さ(m)15常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AE-15質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 9.0mmx 10m エアーホース エスコ

    9.0mmx 10m エアーホース

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 30m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 12.0mmx 20m エアーホース エスコ

    12.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    20,300税込22,330
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • フッ素樹脂チューブ エスコ

    フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    61,700税込67,870
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
    材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
  • 25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    40,900税込44,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AG-30質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)25.4使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)36.5長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AG-10質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 9.0mmx 30m エアーホース エスコ

    9.0mmx 30m エアーホース

    エスコ
    19,400税込21,340
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 9.0mmx 20m エアーホース エスコ

    9.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    12,900税込14,190
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 12.0mmx 30m エアーホース エスコ

    12.0mmx 30m エアーホース

    エスコ
    30,500税込33,550
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ホース