絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 7.5(2)
- 9(2)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(2)
使用流体
- 水(3)
- 空気(5)
- 薬品(2)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 7(1)
- 20(3)
特性
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
耐候・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 0.3(5)
- 0.4(8)
- 0.6(32)
- 0.68(13)
- 0.7(34)
- 0.78(9)
- 0.8(132)
- 0.9(16)
- 1(51)
- 1.1(8)
- 1.2(10)
- 1.3(10)
- 1.5(8)
- 1.6(12)
- 1.7(10)
- 1.8(8)
- 2(10)
- 2.3(6)
- 2.4(7)
- 2.6(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 樹脂(2)
樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)(3)
- ジョプラックス(2)
PISCO(ピスコ)・ジョプラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
8(3)
10(3)
12(2)

フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥5,165~税込¥5,682~1巻当日出荷から9日以内出荷配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)1.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水