絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 8(1)
内径(Φmm)
- 2(1)
- 5(1)
使用流体
- 水(2)
- 空気(2)
ホース長さ(m)
- 0.6
- 0.535(1)
- 0.56(1)
- 0.67(1)
- 1(13)
- 2(39)
- 3(18)
- 4(7)
- 5(66)
- 7(2)
- 10(68)
- 15(4)
- 20(188)
- 25(2)
- 40(6)
- 50(21)
- 100(113)
- 150(2)
- 200(24)
- 500(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.2(1)
材質
- 樹脂(2)
樹脂
ブランド
- エスコ(2)
エスコ
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
8(1)

5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261本翌日出荷材質PTMGポリウレタン質量(g)157/本内径(Φmm)5全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷材質PTMGポリウレタン質量(g)56/本内径(Φmm)2全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水