絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(4)
- 6.5(6)
- 11.5(1)
- 17(2)
使用流体
- 圧縮空気(4)
- 水(6)
- 真空(1)
- 空気(8)
外径(Φmm)
- 4(3)
- 8(4)
- 10(6)
- 21(1)
- 23(1)
- 42(1)
- 60(1)
- 76(2)
ホース長さ(m)
- 0.6
- 1(341)
- 2(406)
- 3(308)
- 4(283)
- 5(498)
- 6(238)
- 7(187)
- 8(231)
- 9(176)
- 10(674)
- 15(201)
- 16(91)
- 20(1,017)
- 25(133)
- 30(361)
- 35(95)
- 40(173)
- 45(93)
- 50(501)
- 100(498)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(2)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
- 高強度(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.7(2)
- 0.75(1)
- 0.8(7)
- 1(1)
- 1.2(1)
0.4・0.7・0.75・0.8・1・1.2
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(13)
- 青銅(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂・青銅
ブランド
- SMC(6)
- エスコ(3)
- 千代田通商(2)
- 室本鉄工(2)
- 報商製作所(2)
- EVUC(エバック)(2)
SMC・エスコ・千代田通商・室本鉄工・報商製作所・EVUC(エバック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
カールホース
室本鉄工¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
エバフリー 地中埋設用
EVUC(エバック)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から4日以内出荷埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261本翌日出荷材質PTMGポリウレタン質量(g)157/本内径(Φmm)5全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷材質PTMGポリウレタン質量(g)56/本内径(Φmm)2全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-2色白長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色緑最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)