絞り込み
外径(Φmm)
- 11.0(1)
- 13(1)
- 16(2)
内径(Φmm)
- 11
- 1.2(8)
- 2(53)
- 2.5(126)
- 3(28)
- 4(193)
- 4.57(17)
- 5(116)
- 6(86)
- 6.5(86)
- 6.99(14)
- 7(12)
- 7.5(40)
- 8(119)
- 9(59)
- 9.56(14)
- 10(23)
- 12(12)
- 13(11)
- 16(7)
- 20(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(2)
- 空気(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(3)
- 100(1)
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 滑り性(1)
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐圧・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
- 1(1)
0.8・1
材質
- 樹脂(3)
樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- 千代田通商(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
モノタロウ・千代田通商・PISCO(ピスコ)・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
11.0(1)
13(1)
16(2)

ポリウレタンチューブ
(74件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
タッチチューブ
千代田通商¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。色黒外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)