絞り込み
外径(Φmm)
  • 10
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(154)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(195)
  • 6.35(23)
  • 7(12)
  • 8(168)
  • 9(16)
  • 9.53(20)
  • 11(11)
  • 12(126)
  • 12.7(21)
  • 13(9)
  • 16(29)
  • 22(6)
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.5(80)
  • 6.8(1)
  • 7(2)
  • 7.3(1)
  • 7.5(35)
  • 8(31)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 色イエロー(37)
  • 色オレンジ(16)
  • 色クリア(56)
  • 色グリーン(34)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(83)
  • 色ブルー(55)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(58)
  • 色レッド(31)
使用流体
  • ガス(5)
  • 圧縮空気(15)
  • 塗料(2)
  • 工業用水(2)
  • (81)
  • (20)
  • 溶剤(3)
  • 真空(4)
  • 空気(110)
  • 薬品(10)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(27)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 10(32)
  • 20(89)
  • 50(6)
  • 100(56)
  • 150(2)
  • 200(1)
特性
  • その他(10)
  • 保形性(1)
  • 帯電防止(5)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(25)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(9)
  • 耐圧(14)
  • 耐寒(19)
  • 耐摩耗(6)
  • 耐水(12)
  • 耐油(10)
  • 耐溶剤(4)
  • 耐熱(21)
  • 耐薬品(20)
  • 耐食(1)
  • 透明性(10)
  • 難燃(5)
その他・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • 0.58(1)
  • 0.6(11)
  • 0.68(6)
  • 0.7(10)
  • 0.78(4)
  • 0.8(58)
  • 0.9(2)
  • 1(15)
  • 1.0(3)
  • 1.1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
0.25・0.3・0.5・0.58・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.6・1.7・1.8・2・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(128)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • 潤工社(24)
  • SMC(22)
  • エスコ(16)
  • 千代田通商(15)
  • ニッタ(15)
  • アオイ(6)
  • TRUSCO(5)
  • コガネイ(3)
  • CKD(3)
  • 十川産業(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • BeHAUS(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • AirTAC(1)
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・潤工社・SMC・エスコ・千代田通商・ニッタ・アオイ・TRUSCO・コガネイ・CKD・十川産業・ParkerTAIYO・TGK(東京硝子器械)・TOYOX(トヨックス)・BeHAUS・フロンケミカル・淀川ヒューテック・松吉医科器械・AirTAC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(154)
6(195)
6.35(23)
8(168)
9(16)
9.53(20)
10
12(126)
12.7(21)
16(29)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)

    千代田通商(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    4,562税込5,018
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(10m)

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    1,254税込1,379
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
    使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m

    ニッタ(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(50m)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    14,280税込15,708
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    26,138税込28,752
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,240税込5,764
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    1,798税込1,978
    1本(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m

    潤工社(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ソフトナイロンチューブ SMC

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • 真空用チューブ PISCO(ピスコ)

    真空用チューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
    全長(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)透明使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ

    潤工社(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m

    ニッタ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80材質ポリオレフィン系樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • DK 形状保持チューブ ニッタ

    DK 形状保持チューブ

    ニッタ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
    用途形状保持・クランプしにくい固定配管に使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m

    ニッタ
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m

    ニッタ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50材質極軟質ナイロン形状ストレート使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂スーパー直管パイプ

    フロンケミカル
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
    用途ゲージ管や直線配管用全長(m)1材質PFA透明
  • スパッタチューブ PISCO(ピスコ)

    スパッタチューブ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)チューブ全長(m)20使用真空圧力(kPa)-100チューブ色ダークグレー
チューブ