絞り込み
外径(Φmm)
  • 13
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(154)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(195)
  • 6.35(23)
  • 7(12)
  • 8(168)
  • 9(16)
  • 9.53(20)
  • 10(147)
  • 11(10)
  • 12(127)
  • 12.7(21)
  • 16(29)
  • 22(7)
内径(Φmm)
  • 9(8)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • (4)
  • (6)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
その他・帯電防止・滑り性・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
0.2
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクイチ(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • ノーブランド(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • フローバル(1)
モノタロウ・カクイチ・三洋化成・十川産業・ノーブランド・淀川ヒューテック・中部ビニール工業・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(154)
6(195)
6.35(23)
8(168)
9(16)
9.53(20)
10(147)
12(127)
12.7(21)
16(29)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 耐油燃料チューブ モノタロウ

    耐油燃料チューブ

    モノタロウ(149件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
    用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVCピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 耐油燃料チューブ 中部ビニール工業

    耐油燃料チューブ

    中部ビニール工業(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
    用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニルピンク使用流体油、水、空気特性耐油
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • 燃料ホース カット品 カクイチ

    燃料ホース カット品

    カクイチ
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • 耐油ビニールチューブ フローバル

    耐油ビニールチューブ

    フローバル
    5,898税込6,488
    1巻
    4日以内出荷
    特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応
    用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ホース カクイチ

    燃料ホース

    カクイチ
    7,498税込8,248
    1巻
    3日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。クリアレッド使用温度範囲(℃)0~35
  • 燃料ホース バンド付属 ノーブランド

    燃料ホース バンド付属

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • 耐油チューブ 十川産業

    耐油チューブ

    十川産業
    45,980税込50,578
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    農業機械などの燃料2次配管に最適です。
    用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
チューブ