カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(18)
- 6.5(6)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(21)
- 9.5(1)
- 10(8)
- 11(2)
- 12(1)
使用流体
- ガス(2)
- 圧縮空気(4)
- 塗料(1)
- 工業用水(2)
- 水(27)
- 油(13)
- 溶剤(1)
- 真空(1)
- 空気(24)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(2)
外径(Φmm)
- 13
- 4(302)
- 6(374)
- 8(455)
- 9(75)
- 10(519)
- 11(73)
- 12(385)
- 12.5(80)
- 13.5(68)
- 15(104)
- 16(187)
- 18(117)
- 20(74)
- 21(49)
- 22(114)
- 26(119)
- 33(93)
- 41(65)
- 48(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(13)
- 2(11)
- 3(16)
- 4(6)
- 5(18)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(21)
- 15(11)
- 20(19)
- 25(7)
- 30(10)
- 40(6)
- 50(16)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(17)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(6)
- 帯電防止(1)
- 弾性(2)
- 柔軟(13)
- 気密性(2)
- 滑り性(2)
- 耐スパッタ(1)
- 耐久(2)
- 耐候(6)
- 耐圧(5)
- 耐寒(4)
- 耐摩耗(4)
- 耐水(1)
- 耐油(7)
- 耐溶剤(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(6)
- 防藻(1)
- 高強度(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(2)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.3(1)
- 0.33(1)
- 0.5(1)
- 0.63(1)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.5(17)
- 3.5(1)
0.1・0.2・0.23・0.3・0.33・0.5・0.63・0.8・1・1.0・1.2・1.5・3.5
色
イエロー(2)
クリア(8)
グリーン(3)
ピンク(7)
ブラック(8)
ブルー(4)
ホワイト(3)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(11)
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(22)
- 樹脂(5)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(3)
- ノーブランド(11)
- 十川産業(4)
- カクイチ(4)
- 三洋化成(3)
- 十川ゴム(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- 中部ビニール工業(3)
- 日之出化成(3)
- 弘進ゴム(2)
- タカギ(2)
- 八興(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- クラレプラスチックス(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 千代田通商(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- プラス・テク(1)
- アラム(1)
- フローバル(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ノーブランド・十川産業・カクイチ・三洋化成・十川ゴム・TOYOX(トヨックス)・中部ビニール工業・日之出化成・弘進ゴム・タカギ・八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・OHNO(大野ゴム工業)・千代田通商・淀川ヒューテック・プラス・テク・アラム・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク
エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに色黒最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用色黒材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として色クリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
エアホース 筋入ゴム製
¥749~税込¥824~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)色ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499税込¥5491巻(1m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から5日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
透明ビニールチューブ
十川産業¥11,980~税込¥13,178~1巻4日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~60
耐油ホース
日之出化成¥8,498税込¥9,3481巻(25m)当日出荷から5日以内出荷耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
透明ホース
プラス・テク¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体水材質ポリ塩化ビニル色透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥419~税込¥461~1本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
工業用ビニルホース
山一化工¥15,980~税込¥17,578~1巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
スーパーエアーホース
十川産業¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
ARAMEC PPチューブ
アラム¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)色透明全長(m)20
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
耐油ビニールチューブ
フローバル¥5,898税込¥6,4881巻4日以内出荷特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)色ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)









![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)





![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)