絞り込み
外径(Φmm)
- 2
- 3(10)
- 3.18(13)
- 3.2(8)
- 4(153)
- 4.76(8)
- 5(11)
- 6(193)
- 6.35(23)
- 7(12)
- 8(167)
- 9(16)
- 9.53(20)
- 10(148)
- 11(10)
- 12(126)
- 12.7(21)
- 13(9)
- 16(29)
- 22(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(6)
色
イエロー(1)
クリア(6)
グリーン(2)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(1)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(4)
- 空気(5)
ホース長さ(m)
- 20(3)
- 100(3)
- 200(1)
特性
- 柔軟(2)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
柔軟・耐寒・耐熱
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 0.8(4)
- 0.88(1)
0.7・0.8・0.88
材質
- 樹脂(7)
樹脂
ブランド
- SMC(5)
- 潤工社(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
SMC・潤工社・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(153)
6(193)
6.35(23)
8(167)
9(16)
9.53(20)
10(148)
12(126)
12.7(21)
16(29)
外径(Φmm)をもっと見る

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ
潤工社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷から4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
T Series(TUZ0212B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個欠品中材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
モイスチャーコントロールチューブ IDK02
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU02
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。内径(Φmm)1.2使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)