絞り込み
内径(Φmm)
- 1(7)
- 1.2(6)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(8)
- 溶剤(1)
- 空気(5)
- 薬品(5)
外径(Φmm)
- 2
- 4(302)
- 6(374)
- 8(453)
- 9(76)
- 10(515)
- 11(73)
- 12(383)
- 12.5(80)
- 13(54)
- 13.5(68)
- 15(104)
- 16(187)
- 18(117)
- 20(74)
- 21(49)
- 22(114)
- 26(119)
- 33(93)
- 41(65)
- 48(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 10(2)
- 20(7)
- 50(1)
- 100(4)
- 200(1)
特性
- 柔軟(2)
- 絶縁(1)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 0.7(2)
- 0.8(4)
- 0.88(1)
- 2.3(4)
0・0.7・0.8・0.88・2.3
色
イエロー(1)
クリア(8)
グリーン(2)
ブラック(5)
ブルー(4)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(12)
シリコン・樹脂
ブランド
- SMC(9)
- 八興(2)
- 潤工社(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
SMC・八興・潤工社・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ
潤工社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷から4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
T Series(TLM0201N)
SMC¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
モイスチャーコントロールチューブ IDK02
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
T Series(TUZ0212B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
T Series(TLM0201R)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TLM0201BU)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TLM0201B)
SMC¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU02
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。内径(Φmm)1.2使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)



















![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204938-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204886-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204956-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204902-260814-02.jpg)