絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(2)
  • 三洋化成(1)
  • ノーブランド(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
  • 中部ビニール工業(1)
外径(Φmm)
  • 22
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(156)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(195)
  • 6.35(20)
  • 7(12)
  • 8(167)
  • 9(16)
  • 9.53(17)
  • 10(149)
  • 11(10)
  • 12(130)
  • 12.7(18)
  • 13(9)
  • 16(30)
内径(Φmm)
  • 16(5)
  • 20(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ピンク(2)
使用流体
  • (3)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
1・2・3・5・10・20・25
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
柔軟・耐圧・耐油・耐薬品・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
0.1
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(156)
6(195)
6.35(20)
8(167)
9(16)
9.53(17)
10(149)
12(130)
12.7(18)
16(30)
外径(Φmm)をもっと見る
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ 中部ビニール工業耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
燃料ホース カット品 カクイチ燃料ホース カット品カクイチ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]TOYOX(トヨックス)
49,981税込54,979
1巻(20m)
翌々日出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
ジップラップ(工具付セット) 千代田通商ジップラップ(工具付セット)千代田通商
10,981税込12,079
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジップラップ 千代田通商ジップラップ千代田通商
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ