絞り込み
外径(Φmm)
- 23
- 3(10)
- 3.18(5)
- 4(112)
- 4.76(6)
- 5(5)
- 6(151)
- 6.35(15)
- 7(11)
- 8(137)
- 9(16)
- 9.53(13)
- 10(122)
- 11(11)
- 12(100)
- 12.7(15)
- 13(9)
- 14(5)
- 16(22)
- 22(6)
- 26(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 18(1)
- 20(1)
色
クリア(1)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
特性
- 耐寒(1)
- 耐溶剤(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
耐寒・耐溶剤・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0.5・0.8
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- 潤工社(1)
- 十川産業(1)
潤工社・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(112)
6(151)
6.35(15)
8(137)
9(16)
9.53(13)
10(122)
12(100)
12.7(15)
16(22)
外径(Φmm)をもっと見る

防藻エコグリーンホース
十川産業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンフロンPFAチューブ(TA230)
潤工社¥129,800税込¥142,7801本6日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性