絞り込み
外径(Φmm)
  • 23
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(154)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(194)
  • 6.35(23)
  • 7(12)
  • 8(165)
  • 9(16)
  • 9.53(20)
  • 10(148)
  • 11(10)
  • 12(125)
  • 12.7(21)
  • 13(9)
  • 16(29)
  • 22(7)
内径(Φmm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 色クリア(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
耐寒・耐溶剤・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
0.5・0.8
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 潤工社(1)
  • 十川産業(1)
潤工社・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(154)
6(194)
6.35(23)
8(165)
9(16)
9.53(20)
10(148)
12(125)
12.7(21)
16(29)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 防藻エコグリーンホース 十川産業

    防藻エコグリーンホース

    十川産業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
    用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンフロンPFAチューブ(TA230) 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ(TA230)

    潤工社
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
チューブ