絞り込み
外径(Φmm)
- 31
- 3(10)
- 3.18(5)
- 4(114)
- 4.76(6)
- 5(5)
- 6(153)
- 6.35(15)
- 7(11)
- 8(139)
- 9(16)
- 9.53(13)
- 10(122)
- 11(11)
- 12(102)
- 12.7(15)
- 13(9)
- 14(5)
- 16(22)
- 22(6)
- 26(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 25(4)
色
ピンク(2)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
特性
- 耐油(2)
耐油
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(1)
0.1
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 三洋化成(1)
- ノーブランド(1)
- カクイチ(1)
- 中部ビニール工業(1)
三洋化成・ノーブランド・カクイチ・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(114)
6(153)
6.35(15)
8(139)
9(16)
9.53(13)
10(122)
12(102)
12.7(15)
16(22)
外径(Φmm)をもっと見る

耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
燃料ホース バンド付属
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1セット3日以内出荷から4日以内出荷潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35