絞り込み
外径(Φmm)
  • 31
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.18(13)
  • 3.2(8)
  • 4(154)
  • 4.76(8)
  • 5(11)
  • 6(195)
  • 6.35(23)
  • 7(12)
  • 8(168)
  • 9(16)
  • 9.53(20)
  • 10(149)
  • 11(11)
  • 12(126)
  • 12.7(21)
  • 13(9)
  • 16(29)
  • 22(6)
内径(Φmm)
  • 25(4)
  • 色ピンク(2)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
特性
  • 耐油(2)
耐油
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
0.1
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 三洋化成(1)
  • ノーブランド(1)
  • カクイチ(1)
  • 中部ビニール工業(1)
三洋化成・ノーブランド・カクイチ・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(154)
6(195)
6.35(23)
8(168)
9(16)
9.53(20)
10(149)
12(126)
12.7(21)
16(29)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVCピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 耐油燃料チューブ 中部ビニール工業

    耐油燃料チューブ

    中部ビニール工業(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
    用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニルピンク使用流体油、水、空気特性耐油
  • 燃料ホース カット品 カクイチ

    燃料ホース カット品

    カクイチ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • 燃料ホース バンド付属 ノーブランド

    燃料ホース バンド付属

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
チューブ