絞り込み
外径(Φmm)
  • 5
  • 3(10)
  • 3.18(5)
  • 4(112)
  • 4.76(6)
  • 6(151)
  • 6.35(15)
  • 7(11)
  • 8(136)
  • 9(16)
  • 9.53(13)
  • 10(122)
  • 11(11)
  • 12(100)
  • 12.7(15)
  • 13(9)
  • 14(5)
  • 16(22)
  • 22(6)
  • 26(4)
内径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
色
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 油(1)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(2)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐熱・耐薬品・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
0.8
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(4)
ゴム・樹脂
ブランド
  • エスコ(2)
  • 十川産業(1)
  • カクイチ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
エスコ・十川産業・カクイチ・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(112)
6(151)
6.35(15)
8(136)
9(16)
9.53(13)
10(122)
12(100)
12.7(15)
16(22)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • フレックスチューブ 十川産業

    フレックスチューブ

    十川産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷
    日本製。柔軟性抜群。耐熱構造で融解しにくい。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。RoHS2適合商品
    用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂色半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性
  • NBRゴムチューブ カクイチ

    NBRゴムチューブ

    カクイチ
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    翌々日出荷
    鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
    用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
  • 4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-5B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
チューブ