絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,558)
  • カクダイ(3,264)
  • エスコ(3,249)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,060)
  • CKD(2,544)
  • TOTO(2,290)
  • KVK(2,252)
  • INAX(LIXIL)(2,090)
  • 工進(2,064)
  • PISCO(ピスコ)(1,861)
  • ミヤコ(1,266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,218)
  • 千代田通商(982)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(930)
  • ParkerTAIYO(868)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(756)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7,186)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(298)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(258件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • 灯油ポンプ(手動) モノタロウ

    灯油ポンプ(手動)

    モノタロウ(338件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(745件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みホースニップル ステンレス製

    モノタロウ(62件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(136件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(126件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(115件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(119件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • 丸ニップル ステンレス製 モノタロウ

    丸ニップル ステンレス製

    モノタロウ(112件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • TSバルブソケット モノタロウ

    TSバルブソケット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(405件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ

    電ドルポンプ ミニ 六角軸

    モノタロウ(296件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
  • ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みプラグ ステンレス製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状プラグねじの種類PTネジ
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • TS径違いソケット モノタロウ

    TS径違いソケット

    モノタロウ(62件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(131件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
...