絞り込み
外径(Φmm)
- 2(5)
- 3.18(8)
- 3.2(4)
- 4(28)
- 4.75(1)
- 4.76(3)
- 6(32)
- 6.35(7)
- 8(21)
- 9.53(5)
- 10(21)
- 12(21)
- 12.7(5)
- 16(6)
- 19.05(1)
内径(Φmm)
- 1.2(5)
- 2(10)
- 2.18(3)
- 2.5(28)
- 3(3)
- 3.48(3)
- 3.95(2)
- 4(30)
- 4.57(5)
- 5(13)
- 6(8)
- 6.33(2)
- 6.5(13)
- 6.99(3)
- 7.5(7)
- 8(15)
- 9(8)
- 9.5(2)
- 9.56(2)
- 10(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(20)
オレンジ(10)
クリア(29)
グリーン(29)
グレー(5)
シルバー(6)
パープル(6)
ピンク(5)
ブラウン(8)
ブラック(41)
ブルー(37)
ベージュ(1)
ホワイト(33)
レッド(24)
使用流体
- ガス(7)
- 圧縮空気(4)
- 水(52)
- 油(4)
- 空気(64)
ホース長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 16(1)
- 20(37)
- 33(1)
- 50(2)
- 100(36)
- 150(2)
- 200(23)
- 250(1)
- 400(1)
- 500(4)
特性
- 柔軟(9)
- 耐熱(1)
柔軟・耐熱
最高使用圧力(MPa)
- 0.25(1)
- 0.35(1)
- 0.6(4)
- 0.7(6)
- 0.8(48)
- 0.9(1)
- 1(4)
- 1.2(3)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 1.7(4)
- 2(3)
- 2.3(5)
- 3(1)
- 3.3(1)
0.25・0.35・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.7・2・2.3・3・3.3
材質
- 樹脂(68)
樹脂
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- エスコ(114)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 潤工社(44)
- 千代田通商(32)
- ニッタ(28)
- RS PRO(26)
- 岩田製作所(12)
- パーカーハネフィン(10)
- タイゴン(10)
- CKD(9)
- TRUSCO(8)
- アオイ(8)
- コガネイ(6)
- 十川産業(6)
- 淀川ヒューテック(5)
- カクイチ(4)
- BeHAUS(4)
- ウシオライティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.18(8)
4(28)
6(32)
6.35(7)
8(21)
9.53(5)
10(21)
12(21)
12.7(5)
16(6)

ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥399~税込¥439~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1本(20m)ほか3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ TU060
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)材質ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
モイスチャーコントロールチューブ IDK06
SMC¥5,898~税込¥6,488~1袋(2本)当日出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。材質フッ素樹脂色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体圧縮空気本数2本
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1本(20m)ほか3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥5,798~税込¥6,378~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TU0604C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU06
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
帯電防止チューブ (TA~)
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。色黒(不透明)使用流体空気
ナイロンチューブ TIAシリーズ
SMC¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷材質ナイロン12色緑(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4.57最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)外径(Φmm)6.35使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)チューブ外径(inch)1/4
T Series(TUZ1610B)
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)16使用流体空気、水
T Series(TUZ0212B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個欠品中材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
T Series(TU0604BU)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から4日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
モイスチャーコントロールチューブ IDK04
SMC¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。