絞り込み
外径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(21)
- 5(6)
- 6(34)
- 8(25)
- 9(3)
- 9.53(1)
- 10(17)
- 12(9)
- 15.88(1)
- 16(3)
内径(Φmm)
- 2(13)
- 2.5(3)
- 3(6)
- 3.7(4)
- 4(30)
- 5(20)
- 6(14)
- 6.5(2)
- 7.5(1)
- 8(17)
- 9(1)
- 9.53(1)
- 10(5)
- 14(3)
- 19.05(1)
色
イエロー(5)
オレンジ(5)
クリア(82)
ブラック(9)
ホワイト(8)
使用流体
- 水(60)
- 油(9)
- 溶剤(13)
- 空気(61)
- 薬品(13)
ホース長さ(m)
- 0.6(2)
- 2(26)
- 3(4)
- 5(30)
- 10(28)
- 20(24)
特性
- その他(19)
- 帯電防止(18)
- 柔軟(34)
- 気密性(11)
- 滑り性(20)
- 耐候(13)
- 耐圧(1)
- 耐寒(23)
- 耐摩耗(35)
- 耐水(34)
- 耐溶剤(13)
- 耐熱(27)
- 耐薬品(50)
- 透明性(50)
- 難燃(21)
その他・帯電防止・柔軟・気密性・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(4)
- 0.6(11)
- 0.65(3)
- 0.68(4)
- 0.7(3)
- 0.78(3)
- 0.8(30)
- 0.9(10)
- 0.98(1)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 1.3(4)
- 1.6(3)
- 1.8(1)
- 2.4(3)
- 2.6(1)
- 3.7(1)
- 4.4(1)
0.4・0.6・0.65・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・0.98・1・1.2・1.3・1.6・1.8・2.4・2.6・3.7・4.4
材質
- 樹脂(113)
樹脂
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(69)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 潤工社(44)
- 千代田通商(32)
- ニッタ(28)
- RS PRO(26)
- 岩田製作所(12)
- パーカーハネフィン(10)
- タイゴン(10)
- CKD(9)
- TRUSCO(8)
- アオイ(8)
- コガネイ(6)
- 十川産業(6)
- 淀川ヒューテック(5)
- カクイチ(4)
- BeHAUS(4)
- ウシオライティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(21)
5(6)
6(34)
8(25)
9(3)
9.53(1)
10(17)
12(9)
15.88(1)
16(3)

ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷材質高耐圧ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
エスコ¥940~税込¥1,034~1本翌日出荷耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥7,740税込¥8,5141本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-10材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥3,850税込¥4,2351本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
真空用チューブ
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。用途真空機器の配管用材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50 (凍結なきこと)外径×内径(Φmm)4×2.5最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ
エスコ¥61,700税込¥67,8701本翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥12,100税込¥13,3101本当日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥4,100税込¥4,5101本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥3,180税込¥3,4981本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)2全長(m)2外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥939税込¥1,0331個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-5A材質ウレタン色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-5A材質ウレタン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415964-130509-02.jpg)
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥3,850税込¥4,2351本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-8材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥87,600税込¥96,3601本翌日出荷使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥28,300税込¥31,1301本当日出荷仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE色半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥19,900税込¥21,8901本当日出荷仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE色半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥21,800税込¥23,9801本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)8全長(m)10外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥13,800税込¥15,1801本4日以内出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)8全長(m)5外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8

















![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)





















![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415964-130509-02.jpg)